Page 1112 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1112
Smeeruitrusting
Systeemmobiel voor vettoevoer
Vetpomp
• Persluchtaansluiting, mannelijke snelwisseladapter, voor rectus koppelinrichtingen type 26, NW 7,2 MM
• Vetverbinding, koppelmechanisme voor hydraulische vetnippels DIN71412
• Voor 200kg container 540 - 590 mm DIA
• Pneumatische vetpomp 50:1
• Speciaal pompmechanisme
• Hogedrukslang 6 m, en trolley, stofkap, stabiliserende kettingbeugel en volgplaat • Hogedruk vetspuit, Z-krukas, reduceerventiel, vooringesteld op 8 bar
Prijs per Bestelcode stuk €
C6873039 969,00
In-Line meter voor vet met display
SKF heeft zijn handmatige en luchtgedreven vetpompen speciaal ontworpen om grote hoeveelheden vet te kunnen aanbrengen. Dat is handig voor het vullen van grote lagerhuizen of bij toepassingen met meerdere smeerpunten. De pompen zijn ook geschikt om de reservoirs van centrale smeersystemen aan te vullen.
• Volledig range: pompen voor vaten van 18, 50 of 180 kg
• Hoge druk: maximaal 420 bar voor de luchtgedreven modellen • Betrouwbaar: getest en goedgekeurd voor SKF vetten
• Eenvoudig en onmiddellijk te installeren
• 3,5 m slang bijgeleverd
Bestelcode
C1453727
C1453726
C1453732
C1453724
Prijs per Crossomschrijving Vermogen stuk €
Smeerpomp voor 18 kg vaten manuaal 320,00
Mobiele Vetpomp voor vaten van 18 kg luchtdruk 1089,00
Smeerpomp voor 50 kg vaten luchtdruk 989,00
Smeerpomp voor 180 kg vaten luchtdruk 1274,00
8
• Toepassingsspectrum, Vet NLGI 2
• Bedrijfsdruk max (bar/psi) 700/10153
• Barstdruk (bar/psi) 1000/14504
• Vetmeter met batterijen, buis en retentie-adapters
• Batterij LR1
• Buis 80mm-25deg-R 1/8 mannelijk-R 1/8” mannelijk
• Makkelijke schaalverdeling
• De precisie van het meten kan aangepast worden aan de viscositeit door gebruik te maken van een kalibratieschaal
• Makkelijk leesbaar display met 5 nummers
• Elektronica resistent tegen impact, standby-modus schakelt in na 10 minuten
Pistool voor vetcontrole
• Toepassingsspectrum, vet NLGI 2
• Hoekige schenktuit
• Koppelmechanisme met 4 bekken, G1/8 precisie-ontwerp, bewerkt en in een gleuf geplaatst
• Ergonomische veiligheidshendel
Bestelcode
C6873040
Draadmaat connectie 1
G 1/8” i
Draadmaat connectie 2
G 1/8” i
Prijs per stuk €
249,26
Bestelcode
C1459382
Draadmaat con- Draadmaat nectie 1 connectie 2
g 1/8 female coupler Din 71412
Werkdruk
400 bar
Bedrijfstem- peratuur
+60 deg
Prijs per stuk €
61,69
1098
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203674 203672
203673
7583


































































































   1110   1111   1112   1113   1114