Page 1111 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1111
Smeeruitrusting
Assortiment smeernippels 140 stuks
Systeemmobiel voor vettoevoer
• 25 stuks H1 M6 X 1
• 25 STUKS H1, M8 X 1 • 15 STUKS H1, M10 X 1 • 15 STUKS H1, G 1/8
• 10 STUKS H2 M6 X 1
• 10 STUKS H2 M8 X 1
• 5 STUKS H2 M10 X 1
• 5 STUKS H2 G 1/8
• 10 STUKS H3 M6 X 1
• 10 STUKS H3 M8 X 1
• 5 STUKS H3 M10 X 1
• H3 G1/8
Bestelcode
C2303058
Assortiment smeernippels 70 stuks
• Persluchtaansluiting, mannelijke snelwisseladapter, voor rectus koppelinrichtingen type 26, NW 7,2 MM
• Vetverbinding, koppelmechanisme voor hydraulische vetnippels DIN71412
• Voor 25 kg container 310-335 mm DIA
• Pneumatische vetpomp 50:1
• Speciaal pompmechanisme
• Hogedrukslang 4 m, en trolley, stofkap, stabiliserende kettingbeugel en volgplaat • Hogedruk vetspuit, Z-krukas, reduceerventiel, vooringesteld op 8 bar
Bestelcode
C4964822
Systeem-mobiel voor vettoevoer
Prijs per stuk €
689,00
Prijs per stuk €
82,12
• 10 STUKS M6 X 1
• 10 STUKS H1 M8 X 1 • 10 STUKS H1 M10 X 1 • 10 STUKS H1 G 1/8
• 5 STUKS H2 M6 X 1
• 5 STUKS H2 M8 X 1
• 5 STUKS H2 M10 X 1 • 5 STUKS H3 M6 X 1
• 5 STUKS H3 M8 X 1
• 5 STUKS H3 M10 X 1
Bestelcode
C6873038
• Persluchtaansluiting, mannelijke snelwisseladapter, voor rectus koppelinrichtingen 8 type 26, NW 7,2 MM
• Vetverbinding, koppelmechanisme voor hydraulische vetnippels DIN71412
• Voor 50 kg container 3335 - 385 mm DIA
• Pneumatische vetpomp 50:1
• Speciaal pompmechanisme
• Hogedrukslang 4 m, en trolley, stofkap, stabiliserende kettingbeugel en volgplaat • Hogedruk vetspuit, Z-krukas, reduceerventiel, vooringesteld op 8 bar
Prijs per stuk €
48,22
Bestelcode
C2305021
Prijs per stuk €
689,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1097
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203682 203681
203671 203670


































































































   1109   1110   1111   1112   1113