Page 1110 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1110
Smeeruitrusting
Hydraulische smeernippel H1A-straight
Hydraulische smeernippel H3-90°
• Blauw verzinkt, gehard
• Oppervlaktehardheid 550 HV1 • Vierkant (VK)
• Blauw verzinkt, gehard
• Oppervlaktehardheid 550 HV1 • Aandrijvinggeschikte nippel
Bestelcode Afmeting a
C6873025 15 mm
Afmeting b
5,5 mm
Afmeting c
8 mm
Prijs per stuk €
24,00
Bestelcode Afmeting a
C6873033 18 mm
C6873034 18 mm
C6873035 18 mm
Bolkop smeernippel
Afmeting b Afmeting c
5,5 mm 14 mm
5,5 mm 14 mm
5,5 mm 15 mm
Sleutelwijdte (MM)
9 mm
9 mm
11 mm
Prijs per stuk €
51,00
51,00
57,00
Hydraulische smeernippel H1-recht
• Blauw verzinkt, gehard
• Oppervlaktehardheid 550 HV1 • Hexagon (sk)
• Blauw verzinkt, gehard • Hexagon (SK)
• Ronde kop (RK)
Bestelcode
C6873026
C6873027
C6873028
C6873029
C6873030
Afmeting a
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17,5 mm
Afmeting b
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Sleutelwijdte (MM)
7 mm
9 mm
11 mm
11 mm
14 mm
Prijs per stuk €
18,36
24,00
25,00
25,00
44,00
Bestelcode
C6873036
C6873037
Afmeting a
17 mm
17 mm
Afmeting b Afmeting c
6 mm 16 mm
6 mm 16 mm
Sleutelwijdte (MM)
17 mm
17 mm
Prijs per stuk €
60,00
63,00
Smeernippels
Hydraulische smeernippel H2-45°
8
• Blauw verzinkt, gehard
• Oppervlaktehardheid 550 HV1 • Vierkant (VK)
De LAGN 120 kit bevat een volledig gamma van 120 genormaliseerde conische smeernippels vervaardigd uit verzinkt, gehard en blauw verchroomd precisiestaal.
Bestelcode Afmeting a
C6873031 20,5 mm
C6873032 20,5 mm
Afmeting b
5,5 mm
5,5 mm
Afmeting c
11,5 mm
11,5 mm
Sleutelwijdte (MM)
11 mm
11 mm
Prijs per stuk €
57,00
57,00
Bestelcode
C1453736
Prijs per stuk €
98,85
1096
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203677 203676
7594 203680
203679


































































































   1108   1109   1110   1111   1112