Page 1109 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1109
Smeeruitrusting
Vetspuit met 2 hendels, een koppelmechanisme en een hogedruk- slang
Akku vetspuit 18V met accessoires
• Navullen, 500g schroef in cartridge
• Hogedrukslang, m10 x 1 mannelijk, 11 x 300mm (12 655)
• Precies verwerkt koppelmechanisme, 4 klauwen, m10 x 1 vrouw (12 643) • Werkt met vet tot NLGI graad 2
• Makkelijk in gebruik door de vacuümgeneratie
• De milieuvriendelijke cartridge kan volledige opgebruikt worden
• Permanente controle van het vulniveau en van het vettype
Bestelcode
C6873021
Maximum werkdruk (Bar)
850
Prijs per stuk €
54,37
• Continue vettoevoer aangevoerd door de 18v elektrische motor • Navulopties, 400g vet cartridge, DIN 1284 of bulk vet
• Snelle oplaadtijd 1 uur
• 1500 mAh batterij voor topprestaties
• 11 x 1000 mm slang voor vettoevoer, met druppelvrije tuit • met 1 koppelmechanisme 4 bekken
• met 1 oplader van 230v
• met 2 Nicd 18V batterijen
• met draagriem
• Werkt met vetten tot NLGI graad 2
Bestelcode Werkdruk
C6430080 400 bar
Batterijaangedreven vetpistool
Vet cartridge om in te schroeven
• 500g cartridge om in te schroeven
• Penetratie na bewerking (1/10mm) 265 tot 295
• Waterresistent DIN ISO 51807/T1, 1-90
• Correctiebescherming, DIN 51802, corrosiegraad 0
• Zeepbasis, L1-12 Hydroxystearat
• Basisviscositeit voor oliën bij 40 graden, DIN 51562, ongeveer 135mm2/sec • Toepassing voor rol- en glijlager bij zware belasting
Prijs per stuk €
290,00
Bestelcode
C6873024
Bedrijfstemperatuur
-30 up to + 120 deg
Prijs per stuk €
9,65
Door het ergonomische ontwerp en de gebruikersvriendelijkheid kan het vetpistool 8 worden gebruikt met standaard SKF vetpatronen (420 ml) of worden gevuld met
ongeveer 500 cm3 los vet.
• Handmatige bediening maakt het vetpistool gebruikersvriendelijk
• Geleverd met verschillende elektrische pluggen en twee krachtvoorzieningsversies (230 en 110V V oplader) maakt wereldwijd gebruik mogelijk
• Veligheidsklep is vastgesteld op 400 bar hetgeen de veiligheid van de operator verbetert
• Geleverd met M10x1 spuit, uitwisselbaar met SKF hogedrukleidingen, SKF vetmeter LAGM 1000E en andere accessoires
• Voorzien van schouderband. Dit helpt vermoeidheid bij de operator verder te verminderen en verhoogt de mobiliteit tussen de diverse werkzaamheden
Prijs per Bestelcode stuk €
C1453729 372,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1095
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203669 203665
7575
203668