Page 1108 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1108
Smeeruitrusting
PRELIxx met koppelmechanisme en hoge- drukslang
Vetpistool
Met één hand te bedienen vetpistool
Het vetpistool LAGP 400 is een lage druk alternatief voor het legen van SKF vetpatronen.
Het is een eenvoudig en schoon alternatief voor het handmatig smeren van open lagers.
• Geleverd met drie spuitkappen
• Smeren van open toepassingen, zoals lagers of open tandwielen
• Navulopties, 400g vet cartridge, DIN 1284, navulsysteem met vet of los vet (gebruik hiervoor een spatel)
• Manuele hendel
• Vulnippel, m10 x 1 mannelijk (12 670)
• Hogedrukslang, m10 x 1 mannelijk, 11 x 300mm (12 655)
• Koppelmechanisme, 4 bekken, m10 x 1 (12 631)
• Gegalvaniseerde delen, manuele hendel, duwstang hendel, ontgrendeling, hoofd
• Kogelklep
• Stuurautomaat die ontmanteld en verplaatst kan worden
• Werkt met vet NLGI 3
• Prestatie na 40.000 cyclussen virtueel onveranderd
• Dankzij de flexibiliteit van de stuurautomaat, kan de plunjer in de beschadigde cartridges of in de cartridges die niet precies gelijk zijn aan de standaardafmetingen geplaatst worden
• Makkelijk schoon te maken en voor zware werkzaamheden
Geschikt voor vetvulling door middel van vetvulpompen en tevens geschikt voor vetpatronen. Ergonomisch ontwerp, flexibele slang en mogelijkheid om de slang zowel verticaal als horizontaal te bevestigen met het oog op het gebruiksgemak.
• Eenvoudig in het gebruik: het pistool kan met slechts één hand worden bediend
• Hervulbaar: vetvulnippel en ontluchtingsklep maken het vullen met vul- of vetpomp (LAGF 18, LAGF 50) mogelijk
• Zware uitvoering: bedrijfsdruk maximaal 30 MPa
• 0,8 cm3 slagvolume
• Flexibele hydraulische slang: kan worden gebogen en zowel horizontaal als verticaal op de vetspuit worden gemonteerd
Bestelcode
C1453737
• Navulopties, 400g vet cartridge, DIN 1284, navulsysteem voor vetspuit of bulk vet
• Manuele hendel
• met 1 buis, hoekig, m10 x 1, 150mm (12 635) • met 1 koppelmechanisme, 4 bekken,m10 x 1 • Werkt met vet tot NLGI graad 2
Prijs per stuk €
22,20
Maximum werk- Bestelcode druk (Bar)
C6873022 900
Prijs per stuk €
38,45
Bestelcode
C1453733
Prijs per stuk €
41,20
Capaciteit
500 cm3
Standaard vetspuit met gesloten plunjer. Met koppelmechanisme en hoekige sluitvaste buis
PRELIxx PRO met koppelmechanisme en hogedrukslang
Vetspuit met 2 koppelmechanismen en hogedrukslang
8
• Pompzuiger met hoge nauwkeurigheid om aan te sluiten met de cylinder
• Onveranderde prestaties na 5000 aangedreven cyclussen
• Hendel met vaste grip dankzij diepe ribbels
• Anti-slip hendel aan de vetspuit
• Weinig moeite nodig bij het smeren dankzij de optimale efficiëntie van het werktuig
• Navulopties, 400g vet cartridge, DIN 1284, navulsysteem met vet of los vet (gebruik hiervoor een spatel)
• Manuele hendel
• Vulnippel, m10 x 1 man (12 670)
• Luchtventilatie m10 x 1
• Hogedrukslang, m10 x 1 man, 11 x 300mm (12 655)
• Koppelmechanisme, 4 bekken, m10 x 1 (12 631)
• Gegalvaniseerde delen, manuele hendel, duwstang hendel, ontgrendeling, hoofd
• Kogelklep
• Stuurautomaat die ontmanteld en verplaatst kan worden • Werkt met vet NLGI 3
• Prestatie na 40.000 cyclussen virtueel onveranderd
• Dankzij de flexibiliteit van de stuurautomaat, kan de plunjer in de beschadigde cartridges of in de cartridges
die niet precies gelijkf zijn aan de standaardafmetingen geplaatst worden
• Makkelijk schoon te maken en voor zware werkzaamheden
• Gerolde draden op de vetspuit zijn bestand tegen schade en maken het inschroeven snel en makkelijk
• Ontworpen voor gebruik in moeilijke omstandigheden
• Navulopties, 400g vet cartridge, DIN 1284, vulsysteem voor de vetspuit of bulk vet
• Vetpomp zuigerbediening, manueel, door drukgreep • Hogedrukslang, m10 x 1 mannelijk, 11 x 300 mm met 4 klauwkoppelingen, m10 x 1 vrouw
• Buis, recht, m10 x 1, 150 mm (12 435)
• Hydraulische koppeling m10 x 1 vrouwelijk (12 631)
• Vulnippel, m10 x 1 mannelijk (12 670)
• Werkt met vet tot NLGI graad 2
• Onveranderde prestaties na 5000 aangedreven cyclussen
• Hoge snelheid ventilatie, door een halve rotatie van de vetbuis
Bestelcode
C6873020
Maximum werk- druk (Bar)
850
Capaciteit
500 cm3
Prijs per stuk €
29,12
Bestelcode
C2304723
Maximum werkdruk (Bar)
850
Capaciteit
500 cm3
Prijs per stuk €
53,86
Maximum werkdruk Bestelcode (Bar)
C6873023 900
Capaciteit
500 cm3
Prijs per stuk €
48,95
1094
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
203664 7555
203667
203666
203662
7574