Page 1107 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1107
Smeeruitrusting
RF41 Batterij-koelmiddel/glycol refractom- eter
Standaard vetspuit met koppelmechanisme en hogedrukslang
Vetpistool
De refractometer meet het propyleen/ethyleenglycol vriespunt van -50 tot 0°C en de specifieke zwaartekracht van het batterijzuur van 1,11 tot
1,30 en voorziet een snelle referentie van de van de batterijlading. Automatische temperatuurcompensatie zorgt voor herhaaldelijke metingen zoals temperatuurveranderingen.
• Navulopties, 400g vetcartridge, DIN 128 of bulk vet • Manuele hendel
• Werkt met vet tot NLGI graad 2
• Plunjer die perfect past wanneer men bulk vet of een cartridge gebruikt
• Onveranderde prestaties na 5000 aangedreven cyclussen
• Anti-slip hendel aan de vetspuit
• Weinig moeite nodig bij het smeren dankzij de optimale efficiëntie van het werktuig
• Hoge snelheid ventilatie, door een halve rotatie van de buis van de vetspuit
De SKF Vetpistolen zijn ideaal gebruik in de landbouw, industrie en constructie en voor privégebruik. De SKF Vetpistolen worden geleverd met een 175 mm lange verlengleiding met een hydraulische neusstuk voor juiste grip. Een flexibele 500 mm lange hogedrukslang met een hydraulisch neusstuk voor de juiste grip is beschikbaar als accessoire.
• Voor gebruik met patronen en los vet
• Geribde behuizing voor stevige en veilige grip
• Hoog kwaliteits staal is deukbestendig voor eenvoudige vulling van het patroon
• Special zuigerontwerp voor het gemakkelijk ledigen van de patronen
• 400 bar maximale druk
• 0.9 cm3 volume/slag
Bestelcode
C6879620
Vetmeter
Prijs per stuk €
79,95
Bestelcode
C2300419
Vetpistool
Maximum werkdruk (Bar)
850
Prijs per stuk €
23,40
Prijs per stuk €
16,85
Bestelcode
C3622961
Vetpistool
De SKF Vetmeter LAGM 1000E meet het vetverschil
in volume of gewicht heel exact en geeft het metrisch (in cm3 of g) of in US-eenheden (US fl. oz of oz) weer, zodat je geen omzettingsberekeningen hoeft te maken.
• Geschikt vooe bijna alle NLGI 0-3 vetten
• Geschikt voor de meeste NLGI 0-3 vetten
• Een rubber omhulsel beschermt de elektronica bij schokken en is tevens olie- en vetbestendig
• De cijfers verschijnen groot en duidelijk leesbaar op het LCD-scherm met achtergrondverlichting
• Maximale druk van 700 bar
• Klein, compact en lichtgewicht design
• Corrosievrije aluminium behuizing
• Kan gebruikt worden bij alle vetpistolen van SKF
De SKF Vetpistolen zijn ideaal gebruik in de landbouw, industrie en constructie en voor privégebruik. De SKF Vetpistolen worden geleverd met een 175 mm lange verlengleiding met een hydraulische neusstuk voor juiste grip. Een flexibele 500 mm lange hogedrukslang met een hydraulisch neusstuk voor de juiste grip is beschikbaar als accessoire.
• Voor gebruik met patronen en los vet
• Geribde behuizing voor stevige en veilige grip
• Hoog kwaliteits staal is deukbestendig voor eenvoudige vulling van het patroon
• Special zuigerontwerp voor het gemakkelijk ledigen van de patronen
• 400 bar maximale druk
• 1,5 cm3 volume/slag
De SKF Vetpistolen zijn ideaal gebruik in de landbouw, industrie en constructie en voor privégebruik. De 1077600/ST wordt geleverd als een complete set inclusief 3 verlengleidingen, hogedrukleiding, verpakt in een draagkoffer.
• Voor gebruik met patronen en los vet
• Geribde behuizing voor stevige en veilige grip
• Hoog kwaliteits staal is deukbestendig voor 8 eenvoudige vulling van het patroon
• Special zuigerontwerp voor het gemakkelijk ledigen
van de patronen
• 400 bar maximale druk
• 1,5 cm3 volume/slag
Bestelcode
C1453735
Prijs per stuk €
430,00
Bestelcode
C1429292
Prijs per stuk €
36,15
Bestelcode
C1429297
Prijs per stuk €
111,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1093
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7576 199217
7571
203663
7573 7559


































































































   1105   1106   1107   1108   1109