Page 1106 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1106
Smeeruitrusting
SKF MultiPoint automatisch smeersysteem
SKF MultiPoint is een doe-het-zelf smeersysteem, dat eenvoudig kan worden geïnstalleerd zonder de assistentie van een kostbaar smeringsservicebedrijf en vereist geen speciale training. Wanneer DialSet, SKF’s softwareprogramma voor het berekenen van nasmeerintervallen, de juiste vetdosering voor uw toepassing heeft berekend, kan SKF MultiPoint
8 smeerpunten tegelijkertijd en automatisch van smeermiddel voorzien, zonder daarbij teveel of te weinig smeermiddel af te geven. De transparante behuizing maakt eenvoudige controle mogelijk, terwijl een elektronisch alarm waarschuwt voor een leeg vetpatroon.
Voordelen:
• Doe-het-zelf centraal smeersysteem
• Maximaal 8 smeerpunten
• Gebruiksvriendelijk
• Inclusief DialSet: • SKF’s nasmeerberekening softwareprogramma voor nauwkeurige berekening van de juiste nasmeerintervallen
• Lange voedingslijnen (maximaal 5 m)
• Elektronische tijdinstelling en uitlezing van controle parameters
• Alarmfunctie voor geblokkeerde voedingslijnen en lege patronen
• Machinebesturing (bijv. smeerapparaat werkt alleen als de machine in bedrijf is)
• Mogelijkheid tot hoge druk (40 bar)
• Getest en goedgekeurd met alle SKF vetten
• Gebruikt standaard SKF vetpatronen (420 ml)
• Direct klaar voor gebruik, inclusief accessoires
Prijs per Bestelcode stuk €
C1453693 1261,60
Vet testkit
Olie controle monitor
Smeermiddelen analyseren is een uiterst belangrijk onderdeel van elke vooruitziende onderhoudsstrategie. Tot voor kort werden meestal alleen oliën geanalyseerd, terwijl zowat 80% van de lagers gesmeerd worden met vet. Kennis van tribologie en na vele jaren onderzoek heeft SKF een volledige methodologie ontwikkeld om de toestand van smeervet in de praktijk te beoordelen.
• Uitermate nuttig om in de praktijk beslissingen te nemen
• Maakt het mogelijk om de nasmeerintervallen aan te passen aan de werkelijke omstandigheden
• Door evaluatie van de smeermiddelen kunnen onaanvaardbare afwijkingen van batches aan het licht komen
• Maakt het mogelijk om de geschiktheid van bepaalde smeermiddelen voor bepaalde toepassingen te verifiëren
• Draagt bij tot het voorkomen van beschadiging
door het gebruik van ondermaats presterende smeermiddelen
• Geeft meer informatie over de effectieve oorzaak en analyse
• Vereist geen speciale opleiding voor het uitvoeren van de tests
• Heeft geen schadelijke chemicaliën nodig
• Kleine monsters volstaan. Met slechts 0,5 g vet kun je alle tests uitvoeren
De SKF TMEH 1 meet de veranderingen die zich voordoen in de diëlektrische constante van een oliemonster. Door de metingen met gebruikte en nieuwe monsters van dezelfde olie met elkaar te vergelijken, kunnen we bepalen in welke mate de toestand van de olie is gewijzigd.
Uit de diëlektrische wijzigingen kunnen we rechtstreeks de kwaliteit van de olie en het vervuilingniveau
afleiden. Met de monitor kunnen we mechanische slijtage opsporen, evenals elk verlies van de smeereigenschappen van de olie.
• Handformaat en gebruikersvriendelijk
• Digitaal te lezen om buigen makkelijk te maken • Kan calibratrie-olie (goede olie) in het geheugen
opslaan
Toont wijzigingen van de olietoestand als gevolg van onder andere:
• Waterinhoud
• Benzinevervuiling
• Metaalinhoud
Oxidatie
Bestelcode
C1464695
Prijs per stuk €
957,00
Bestelcode
C2557066
Prijs per stuk €
499,00
RF10 Draagbare sacharose refractometer van Brix (0 tot 32%)
8
Flir RF20 Draagbare zoutgehalte refractometer (0 tot 100ppt) met ATC
Zoutgehalte refractometer met ATC meet de concentratie van opgelost zout in vloeistoffen. Compact formaat, makkelijk te bedienen. Automatische Temperatuur Compensatie (ATC) van 10 tot 30°C. Levert nauwkeurige en herhaalde metingen op een makkelijk leesbare schaal. Slechts 2 of 3 druppeltjes van de oplossing vereist. Prisma en lens met eenvoudige focusinstelling. Volledig geleverd met draagtas, kalibratieschroevendraaier, plastic pipetje en kalibratie-oplossing.
De refractometer van Brix meet de concentratie van suiker in fruitsap en industriële vloeistoffen van 0 tot 32 procent brix, met een maximale resolutie van 0,2 procent brix. Er zijn slechts twee of drie druppeltjes van de oplossing nodig en het prisma en lens met focusinstelling levert eenvoudige, herhaaldelijke metingen. Volledig geleverd met draagtas, kalibratie-oplossing en kalibratieschroevendraaier.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6879618 84,95
Bestelcode
C6879619
Prijs per stuk €
84,95
1092
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
7551
7601
199214
7603