Page 1105 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1105
Smeersystemen
SKF SYSTEM 24 Elektromechanisch - Op gas aangedreven enkelvoudig automatisch smeerapparaat*
De SKF TLSD reeks is de eerste keuze wanneer een eenvoudig en betrouwbaar smeermiddel vereist is onder variabele temperaturen of wanneer de voorwaarden om aanbrengen (zoals vibratie, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) het vereisen dat het smeermiddel van op afstand wordt aangebracht. TLSD eenheden die werken op batterijen zijn een perfecte aanvulling op het omvangrijke gamma van SKF automatische smeerapparaten.
• Temperatuuronafhankelijke doseringssnelheid • Maximale uitpersdruk van 5 bar gedurende
• de volledige doseringsperiode
• Installatie van op afstand
• Transparant reservoir maakt visuele inspectie mogelijk.
• Rood-geel-groene LEDs geven de elektromagnetische status weer • Bijvulsets bevatten accu-pack
• Geleverd met steunflens voor meer stevigheid
Typische toepassingen
• Kritische toepassingen waar extreme betrouwbaarheid en bijkomende controle vereist is
• Toepassingen op beperkte en gevaarlijke locaties
• Toepassingen waar een hoog volume aan smeermiddel vereist is
SKF DialSet helpt de correcte doseringssnelheid te calculeren.
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
* TSLD smeermiddel en SD bijvulsets zijn niet aan te bieden/te verkopen/te gebruiken in Duitsland, Frankrijk of de Verenigde Staten.
Bestelcode
C6132899
C6155804
C5066426
C5059422
C6155791
C6155798
C6109745
C5088046
C6155793
C6155800
C5045915
C6155778
C6155796
C6155803
C6155779
C6128346
C6155792
C6155799
C6155777
C6117678
C6155797
C6155805
C6155780
C6155781
C6155795
C6155802
C6155785
C6155786
C6155794
C6155801
C6155782
C5099421
C6155783
C6155784
volume Type(s)
Code smeermiddel
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHHT 265
LHHT 265
Soort smeermiddel
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
IP klasse IEC Materiaalbehu- (veilig-
izing heidsklasse)
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Kunststo IP65
Maximale werkdruk (bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Type voeding
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Interne batterij
Prijs per stuk €
68,72
78,98
24,65
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
70,78
81,04
25,18
35,91
71,80
83,09
27,74
41,04
84,64
90,78
31,28
39,80
71,80
83,09
26,70 8 38,00
72,83
86,17
27,74
41,04
27,74
41,04
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Refill set
Refill set
plain bearings
plain bearings
plain bearings
plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
High temperature oil
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1091
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
63457