Page 1104 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1104
Smeersystemen
Bestelcode
C1453823
C1453819
C1453840
C1453841
C1453839
C1453809
C3884079
C1453804
C1453807
C1453802
Onderdeelnummer
LAPM 2
LAPG 1/4
LAPV 1/4
LAPV 1/8
LAPT 1000
LAPB D2
LAPB 5-16
LAPB 3X4E1
LAPB 3x7E1
LAPB 3x10E1
Crossomschrijving
Y-koppeling
Vetnippel G?1/4
Terugslagklep G?1/4
Terugslagklep G?1/8
Flexibele buis, 1000 mm lang, 8 x 6 mm
Ronde borstel Ø20 mm
Borstel voor liftgeleiding uitsparing 5–16 mm
Borstel 30 x 40 mm
Borstel 30 x 60 mm
Borstel 30 x 100 mm
Prijs per stuk €
17,35
8,05
18,70
18,05
7,15
***
32,40
25,85
29,05
34,65
8
1090
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51404


































































































   1102   1103   1104   1105   1106