Page 1103 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1103
Smeersystemen
SKF SYSTEM 24 Automatische gasaangedreven single-point smeerunits
Automatische smering zorgt ervoor dat kleine hoeveelheden zuiver smeermiddel op regelmatige basis worden aangebracht, om zo de lagerprestaties te verbeteren. Bijkomende voordelen omvatten verhoogde veiligheid en tijdsbesparing voor smeertechniekers.
De SKF SYSTEM 24 LAGD eenheden worden gebruiksklaar geleverd en zijn gevuld met een ruim gamma aan hoogwaardige olie van SKF. Geen gereedschap nodig voor de activatie en tijdsinstelling voor een makkelijke en precieze instelling van de smeerflow.
• Flexibele doseringssnelheid van 1 tot 12 maanden
• Stil te leggen of aan te passen indien vereist
• Intrinsieke veiligheid: ATEX goedgekeurd voor zone 0
• Transparante smeermiddelcontainer maakt visuele inspectie mogelijk van de doseringssnelheid
• Compact formaat maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk
• Vetten en kettingolie verkrijgbaar
• Afneembare batterijen voor een milieuvriendelijke afvoer
• SKF DialSet helpt de correcte doseringssnelheid te calculeren
Typische toepassingen
• Toepassingen op beperkte en gevaarlijke locaties • Smering van lagerhuizen
• Elektromotoren
• Ventielen en pompen
• Transportbanden
• Kranen
• Kettingen (olie)
• Liften en roltrappen (olie)
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C1453828
C1453826
C1453827
C1453833
C1453825
C1453834
C1453835
C1453836
C1453829
C1453830
C1453831
C1453832
C1453815
C1453817
C1453816
C1453818
C4607726
C6053669
C1453811
C1453813
C1453814
C1453798
C1453799
Onderdeelnummer
LAPN 1/8
LAPN 1/4
LAPN 1/4UNF
LAPN 3/8
LAPN 1/2
LAPN 6
LAPN 8
LAPN 8X1
LAPN 10
LAPN 10X1
LAPN 12
LAPN 12X1.5
LAPF F1/4
LAPF M1/8
LAPF M1/4
LAPF M3/8
LAPP 4
LAPP 6
LAPC 50
LAPE 35
LAPE 50
LAPA 45
LAPA 90
Crossomschrijving
Nippel G?1/4 – G?1/8
Nippel G?1/4 – G?1/4
Nippel G?1/4 – 1/4 UNF
Nippel G?1/4 – G?3/8
Nippel G1/4 – G1/2
Nippel G?1/4 – M6
Nippel G?1/4 – M8
Nippel G 1/4 – M8 x 1
Nippel G?1/4 – M10
Nippel G 1/4 – M10 x 1
Nippel G1/4 – M12
Nippel G 1/4 – M12 x 1,5
Snelkoppeling binnendraad G?1/4
Snelkoppeling buitendraad G?1/8
Snelkoppeling buitendraad G?1/4
Snelkoppeling buitendraad G?3/8
Beschermring
Beschermkap
Inspanklem
Verlengstuk 35 mm
Verlengstuk 50 mm
Kniekoppeling 45°
Kniekoppeling 90°
Prijs per stuk €
4,50
4,50
5,20
4,50
5,05
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00
8,85 8 10,55
7,65
8,05
11,25
26,10
2,25
11,25
7,15
8,75
10,55
4,50
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
Bestelcode
C0158948
C0159086
C1453697
C1453675
C1453698
C1453680
C1453681
C1453700
C0159085
C1453702
C1453684
C2537019
C3882952
C1453683
C1453701
C0159094
Code smeermiddel
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGFP 2
LGFP 2
LGGB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGWM 2
LHFP 150
LHHT 265
LHMT 68
LHMT 68
Soort smeermiddel
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
Food processing industry
Food processing industry
Biodegradable
High temperature & loads, plain bearings
High temperature & loads, plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High load, wide temperature
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
volume
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
Prijs per stuk €
23,70
24,65
24,65
27,74
24,65
32,35
27,74
24,65
27,74
24,65
27,74
27,74
32,35
35,91
24,65
27,74
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1089
7529
51398