Page 1098 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1098
SKF Vetten | Smeersystemen
perma CLASSIC
Duurzaam, eenvoudig en betrouwbaar:
perma CLASSIC kan gebruikt worden voor alle toepassingen met omgevingstemperaturen van 0 tot +40 °C. Het betrouwbare werkingsprincipe is gebaseerd op een elektrochemische reactie. De smeerperiode wordt bepaald met gekleurde activeringsschroeven. Op basis van de vereisten van uw toepassing kunt u kiezen om 120 cm3 toe te voeren in een periode van 1, 3, 6 of 12 maanden. De activeringsschroef genereert druk (max. 4 bar) waardoor de zuiger naar voor beweegt en continu kleine hoeveelheden smeermiddel in het smeerpunt injecteert. perma CLASSIC is volledig stof- en waterdicht en is bestand tegen schokken en stoten.
Bestelcode
C1457429
C1457430
C2300113
C1457431
C1457432
C2298756
C2305643
C2299059
C1457433
C1457435
C1457436
C2302225
C2301735
C1457437
Soort smeermiddel
Vet voor vele toepassingen
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Hoge temperatuur Vetten
Hoogwaardig vet
Vet voor bij hoge temp./extreme druk
Vloeibaar vet
High speed grease
Multi purpose bio grease
Vet met voedselkwaliteit (NSF H1)
Hoogwaardige olie
Olie voor vele toepassingen
Bio-olie (lage viscositeit)
Bio-olie (hoge viscositeit)
Olie met voedselkwaliteit (NSF H1)
Code smeermiddel
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Prijs per stuk €
24,86
27,56
46,90
20,58
29,85
28,29
43,99
33,80
31,93
30,68
27,98
34,94
33,18
33,18
Prijs per stuk €
27,66
30,47
49,92
32,66
32,86
32,86
47,22
36,92
34,94
33,70
30,99
38,06
36,40
37,86
Prijs per stuk €
1,94
1,94
1,94
1,94
perma FUTURA
Voor omgevingen die onderworpen zijn aan een hoge graad van corrosie, vochtigheid en verontreiniging:
perma FUTURA is het ideale automatische smeersysteem voor zones waar hygiënisch werken vereist is of voor zware gebruiksomstandigheden die tot corrosie van de metalen smeerinrichtingen of elektronische systemen kunnen leiden. Het betrouwbare werkingsprincipe is gebaseerd op een elektrochemische reactie. De smeerperiode wordt bepaald met gekleurde activeringsschroeven. Op basis van de vereisten van uw toepassing kunt u kiezen om 120 cm3 toe te voeren in een periode van 1, 3, 6 of 12 maanden. De activeringsschroef genereert druk (max. 4 bar) waardoor de zuiger naar voor beweegt en continu kleine hoeveelheden smeermiddel in het smeerpunt injecteert.
Bestelcode
C2499201
C2499202
C2499203
C2499204
C2499205
C2499206
C2499207
C2499208
C2499209
C2499210
C2499211
C2499212
C2499213
C2499214
Soort smeermiddel
Vet voor vele toepassingen
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Code smeermiddel
8
Hoge temperatuur Vetten
Hoogwaardig vet
Vet voor bij hoge temp./extreme druk
Vloeibaar vet
High speed grease
Multi purpose bio grease
Vet met voedselkwaliteit (NSF H1)
Hoogwaardige olie
Olie voor vele toepassingen
Bio-olie (lage viscositeit)
Bio-olie (hoge viscositeit)
Olie met voedselkwaliteit (NSF H1)
Bestelcode
C1457461
C1457462
C1457463
C1457464
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
perma CLASSIC / FUTURA activeringsschroef
Kleur
Geel
Groen
Rood
Grijs
Vervangingstermijn
1 maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden
1084
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten