Page 1099 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1099
Smeersystemen
perma FLEX 60
Dankzij het brede temperatuurbereik van -20 °C tot 60 °C is perma FLEX geschikt voor veel verschillende toepassingen in veel verschillende sectoren. Activeren was nog nooit zo gemakkelijk. Zet de schakelaar gewoon op de vereiste toevoerperiode (1 tot 12 maanden) en de perma FLEX doet de rest. De gasgenerator produceert de vereiste druk om de smeerpunten continu van vers smeermiddel te voorzien gedurende de gewenste toevoerperiode. perma FLEX kan in twee formaten besteld worden - 60 en 125 cm3.
Bestelcode
C4131385
C4131386
C4131387
C4131388
C4134612
C4131390
C4131391
C4131392
C4131393
C4131394
C4131395
C4131396
C4131397
C4131398
Soort smeermiddel
Vet voor vele toepassingen
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Hoge temperatuur Vetten
Hoogwaardig vet
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Vloeibaar vet
High speed grease
Multi purpose bio grease
Vet met voedselkwaliteit (NSF H1)
Hoogwaardige olie
Olie voor vele toepassingen
Bio-olie (lage viscositeit)
Bio-olie (lage viscositeit)
Olie met voedselkwaliteit (NSF H1)
Code smeermid- del
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
volume
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
Prijs per stuk €
31,51
34,32
57,51
38,48
38,69
37,02
52,10
41,39
41,08
39,62
36,71
42,54
40,77
38,48
perma FLEX 125
Dankzij het brede temperatuurbereik van -20 °C tot 60 °C is perma FLEX geschikt voor veel verschillende toepassingen in veel verschillende sectoren. Activeren was nog nooit zo gemakkelijk. Zet de schakelaar gewoon op de vereiste toevoerperiode (1 tot 12 maanden) en de perma FLEX doet de rest. De gasgenerator produceert de vereiste druk om de smeerpunten continu van vers smeermiddel te voorzien gedurende de gewenste toevoerperiode. perma FLEX kan in twee formaten besteld worden - 60 en 125 cm3.
Bestelcode
C4014881
C4131399
C4131400
C4134601
C4134613
C4134603
C4134604
C4134605
C4134614
C4134607
C4134608
C4134609
C4134610
C4134611
Soort smeermiddel
Vet voor vele toepassingen
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Hoge temperatuur Vetten
Hoogwaardig vet
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Vloeibaar vet
High speed grease
Multi purpose bio grease
Vet met voedselkwaliteit (NSF H1)
Hoogwaardige olie
Olie voor vele toepassingen
Bio-olie (lage viscositeit)
Bio-olie (hoge viscositeit)
Olie met voedselkwaliteit (NSF H1)
Code smeermiddel
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
volume
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
Prijs per stuk €
31,51
34,32
57,51
38,48
38,69
37,02
52,10
41,39
41,08
39,62
36,71
42,54 8 40,77
38,48
Activation / Installation of Lubrication System
1085
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten


































































































   1097   1098   1099   1100   1101