Page 1097 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1097
SKF Vetten
Lagervet met hoge viscositeit, hoge belasting en hoge temperatuur
SKF LGHB 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is op minerale olie door middel van de nieuwste complex calciumsulfonaat zeeptechnologie. Een formule die bestand is tegen hoge temperaturen en extreme belastingen, geschikt voor een brede waaier aan toepassingen, vooral in cement-, onginnings- en metaalsegmenten. Dit vet bevat geen additieven en de extreme druk eigenschappen komen uit de zeepstructuur.
• Uitstekende anti-oxidatie en anti-corrosie eigenschappen
• Uitstekende prestaties bij toepassingen onder hoge belastingen
• Weerstaat piektemperaturen van 200 °C (390 °F)
Pak Type
Patroon
Emmer
Emmer
Trommel
Trommel
Typische toepassingen:
• Staal op staal glijlagers
• Pulp- en papiervervaardigingsmachines
• Asfalt trilschermen
• Continue gietmachines
• Afgedichte tweerijige tonlagers die functioneren tot bij 150 °C (300 °F)
• Rollagers in de staalindustrie
• Mastrollen voor vorkheftrucks
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2299865
C3534270
C2302564
C3534271
C1471981
Verpakkingsmaat
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Temperatuurbereik
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
Prijs per stuk €
13,25
150,00
449,00
831,00
2492,00
Lagervet voor hoge temperaturen voor zware klussen
SKF LGHP 2 is een kwalitatief vet, gebaseerd op minerale olie, dat gebruik maakt van een modern verdikkingsmiddel, polyureum (di-ureum). Het is geschikt voor elektromotoren en gelijkaardige toepassingen.
• Extreem lange levensduur bij hoge temperaturen • Ruim temperatuurbereik
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Uitstekende thermische en mechanische stabiliteit • Goede opstartpresaties bij lage temperaturen
• Compatibel met algemene vetten verdikt met polyureum en lithium
• Laag geluidsniveau
Typische toepassingen:
• Elektromotoren: Klein, medium en groot
• Industriële ventilatoren, inclusief op hoge snelheid
• Waterpompen
• Rollagers in textiel- en papierverwerkende machines en droogmachines
• Toepassingen met kogel- (en rol-) lagers die werken tegen medium en hoge snelheid en onder medium en hoge temperaturen
• Ontkoppelingslagers
• Vertikale schacht toepassingen
• Lorries and rollen
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2299207
C2301713
C2301714
C1471986
C2301715
C1471987
Verpakkingsmaat
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Pak Type
Patroon
Blik
Emmer
Emmer
Trommel
Trommel
Temperatuurbereik
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
Prijs per stuk €
14,50
30,20
125,00
429,00
1082,00
3205,00
Lagervet voor extreme temperaturen en omstandigheden
SKF LGLT 2 is een vet dat gebaseerd is op synthetische gefluoreerde olie door middel van een PTFE verdikkingsmiddel. Het is uiterst geschikt voor toepassingen bij extreem hoge temperaturen van 200 °C (390 °F) tot 260 °C (500 °F).
• Lange levensduur in agressieve omgevingen zoals er reactieve omgevingen
• met een aanwezigheid van hoge zuiverheid gasvormige zuurstof en hexaan
• Uitstekende oxidatieweerstand
• Goede corrosieresistentie
• Uitstekende water- en stoomresistentie
Typische toepassingen:
• Bakkerij-uitrusting (ovens)
• Lorriewieltjes
• Laadrollen in kopieermachines • Wafelijzers
Pak Type
Spuit
Blik
• Textieldrogers
• Foliestretchers
• Elektromotoren die functioneren onder extreme temperaturen
• Nood- / hete ventilatoren
• Vacuümpompen
Belangrijke opmerking:
LGET 2 is een gefluoreerd vet en is niet compatibel 8 met andere vetten, oliën en bewaarmiddelen. Daarom
is grondig reinigen van de lagers en de systemen
essentieel alvorens het vet aan te brengen
(uitgezonderd wanneer u opnieuw LGET 2 aanbrengt).
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C1471953
C2303641
Verpakkingsmaat
50 g (25 ml)
1 kg
Temperatuurbereik
-40°C - +260°C
-40°C - +260°C
Prijs per stuk €
58,15
917,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1083
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7494 7493 7491