Page 1100 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1100
Smeersystemen
perma NOVA
Voor toepassingen met grote temperatuurschommelingen:
perma NOVA kan gebruikt worden voor alle toepassingen binnen het temperatuurbereik van -20 °C tot +60 °C. U kunt gemakkelijk een toevoerperiode van 1 tot 12 maanden programmeren door de selectieknop op de Nova-bedieningseenheid in te drukken. Een ingebouwde temperatuursensor meet regelmatig de omgevingstemperatuur en de controle-eenheid berekent op basis van deze gegevens de hoeveelheid gas die gegenereerd moet worden. Dit staat garant voor een continue en gecontroleerde toevoer. perma NOVA bestaat uit een herbruikbare controle-eenheid, een reservoir met 130 cm3 vet of olie en een beschermingsdeksel.
Bestelcode
C2151540
C2151541
C2151542
C2151543
C2151544
C2151545
C2151546
C2151547
C2151548
C2151549
C2151550
C2151551
C2151552
C2151553
C2151539
Soort smeermiddel
Vet voor vele toepassingen
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Hoge temperatuur Vetten
Hoogwaardig vet
Vet voor bij hoge temp./extreme druk
Vloeibaar vet
High speed grease
Multi purpose bio grease
Vet met voedselkwaliteit (NSF H1)
Hoogwaardige olie
Olie voor vele toepassingen
Bio-olie (lage viscositeit)
Bio-olie (hoge viscositeit)
Olie met voedselkwaliteit (NSF H1)
NOVA controle-eenheid 1-12 maanden
Code smeermiddel
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Prijs per stuk €
37,75
38,90
54,08
39,42
39,62
38,27
47,58
41,60
37,65
40,35
36,19
43,16
26,11
40,87
37,75
Bestelcode
C6064237
C6064238
C6064239
C6064240
C6064241
C6064242
C6064243
C6064244
C6064245
C6064246
C6064247
C6064248
C6064249
C6064250
Soort smeermiddel
Vet voor vele toepassingen
Vet voor omstandigheden onder extreme druk
Hoge temperatuur Vetten
Hoogwaardig vet
Vet voor bij hoge temp./extreme druk
Vloeibaar vet
High speed grease
Multi purpose bio grease
Vet met voedselkwaliteit (NSF H1)
Hoogwaardige olie
Olie voor vele toepassingen
Bio-olie (lage viscositeit)
Bio-olie (hoge viscositeit)
Olie met voedselkwaliteit (NSF H1)
Code smeermiddel
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Prijs per stuk €
23,58
24,29
37,45
24,60
24,72
23,88
33,87
25,96
26,02
25,21
23,68
26,93
26,11
25,52
perma STAR VARIO
perma STAR VARIO is volledig automatisch, temperatuuronafhankelijk en bijzonder nauwkeurig. De gebruiker kan de toevoerperiode (1, 3, 6 of 12 maanden) en de juiste hoeveelheid smeermiddel selecteren en de smeerinrichting gemakkelijk ter plaatse instellen en opnieuw instellen. perma STAR VARIO bestaat uit een elektromechanische aandrijvingseenheid, een Star LC-eenheid met volumes van 60, 120 of 250 cm3 en een accuset. De bedrijfsstatus wordt constant getoond via de ledlampjes.
Perma Star Vario
8
Bestelcode
C4605680
Crossomschrijving
Prijs per stuk €
45,68
Bestelcode
C1457468
C1457509
C4131384
Crossomschrijving
STAR VARIO Batterijpack
Prijs per stuk €
5,68
7,25
1,10
STAR VARIO Drive (Generation 2.0)
STAR Steun flens G1/4a x G1/4i (messing/plastic)
STAR Profile afdichtingsring (NBR)
1086
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten