Page 1096 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1096
SKF Vetten
Lagervet voor hoge belasting en breed temperatuurbereik
SKF LGWM 2 is synthetisch vet gebaseerd op minerale oliën dat gebruik maakt van de nieuwste verdikkingstechnologie met calciumsulfonaat. Het is geschikt voor toepassingen onderworpen aan zware belastingen, natte omgevingen en fluctuerende temperaturen.
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Uitstekende mechanische stabiliteit
• Uitstekende smeercapaciteit onder zware belastingen • Goede bescherming tegen valse brinnellering
• Goede verpompbaarheid tot bij lage temperaturen
Typische toepassingen:
• Hoofdschachten van windturbines
• Zware off road toepassingen
• Toepassingen blootgesteld aan sneeuw • Marine en offshore toepassingen
• Toepassingen met tweerijige tonlagers
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C3883909
C2537018
C3469216
C3884065
C4177849
LGEM 2
Verpakkingsmaat
Pak Type
Patroon
Blik
Emmer
Trommel
Trommel
SKF LGEM 2 is een vet met hoge viscositeit dat molybdeendisulfide en grafiet zorgen voor extra belastingen, zware trillingen en trage rotaties.
Temperatuurbereik
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
Prijs per stuk €
14,50
156,00
500,00
1248,00
2824,00
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
gebaseerd is op minerale olie door middel van lithiumzeep. De bescherming tegen zware toepassingen onderworpen aan zware
• Hoge oxidatiestabiliteit
• Molybdeendisulfide en grafiet zorgen zelfs voor smering wanneer de oliefilm stuk gaat
Typische toepassingen:
• Rollagers die aan lage snelheid werken onder zeer hoge belastingen • Klauwbrekers
• Rupstrekkers
• Liftmast wielen
• Bouwmachines zoals stampmachines, kraanarmen en kraanhaken
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2301110
C2301111
C2299877
C3883890
Verpakkingsmaat
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Pak Type
Patroon
Emmer
Emmer
Trommel
Temperatuurbereik
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
Prijs per stuk €
13,40
130,00
449,00
2659,00
Lagervet met zeer hoge viscositeit en vaste smeerstoffen
SKF LGEV 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is op minerale olie door middel van lithium- calciumzeep. De sterke mate van molybdeendisulfide en grafiet, in combinatie met een extreem hoge viscositeit olie, zorgen voor perfecte bescherming onder de zwaarste omstandigheden waarbij zware belasting, trage rotaties en zware trillingen aan te pas komen.
• Uiterst geschikt voor smeren van grote tweerijige tonlagers die onderworpen zijn aan zware belastingen en trage rotaties, een situatie waarbij micro slip kan voorkomen
• Uiterst mechanisch stabiel met goede waterresistentie en corrosiebescherming
Typische toepassingen:
• Vleugellagers op roterende bussen
• Steun- en drukrollen op roterende drogers • Graafmachines met schoepen
• Zwenklagers
• Rolfrezen met hoge druk
• Maalmachines
8
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2300959
C2301226
C2301604
C2300004
C2305686
Verpakkingsmaat
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Pak Type
Patroon
Emmer
Emmer
Trommel
Trommel
Temperatuurbereik
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
Prijs per stuk €
14,15
169,00
585,00
1447,00
3314,00
1082
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
7490 7488 7487


































































































   1094   1095   1096   1097   1098