Page 1095 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1095
SKF Vetten
Biologisch afbreekbaar lagervet
SKF LGGB 2 is een bio-afbreekbaar vet met lage toxiciteit dat gebaseerd is op synthetische ester olie door middel van een lithium-calcium verdikkingsmiddel. De speciale formule maakt het uiterst geschikt voor toepassingen waar milieuverontreiniging een zorg is.
• Voldoet aan de huidige regelgeving omtrent toxiciteit en bio-afbreekbaarheid
• Goede prestaties bij toepassingen met staal-op-staal tweerijige glijlagers, kogellagers en rollagers
• Goede prestaties bij opstarten onder lage temperaturen
• Goede corrosiewerende eigenschappen
• Geschikt voor medium tot zware belastingen
Pak Type
Patroon
Emmer
Emmer
Trommel
Typische toepassingen:
• Landbouw- en bosbouwuitrusting
• Bouw- en and grondverzetmachines • Ontginnings- en transportmachines • Waterbehandeling en irrigatie
• Sloten, dammen, bruggen
• Verbindingen, stangkoppen
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C1471975
C2367755
C3563849
C3883892
Verpakkingsmaat
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Temperatuurbereik
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
Prijs per stuk €
12,15
117,00
365,00
3406,00
Vet voor lage temperaturen en zeer hoge lager toerentallen
SKF LGLT 2 is een vet dat volledig gebaseerd is op synthetische olie door middel van lithiumzeep. De unieke verdikkingstechnologie en lage viscositeit olie (PAO) zorgt voor uitstekende smeerprestaties bij lage temperaturen –50 °C (–60 °F) en extreem hoge snelheden (n dm waarden van 1,6 x 106 kunnen worden behaald).
• Koppel met lage wrijving
• Loopt stil
• Uiterst goede oxidatiestabiliteit en waterresistentie
Typische toepassingen:
• Spil voor textielspilmachines
• Machinegereedschap spindels
• Instrumenten en regelapparatuur
• Kleine elektromotoren gebruikt in medische en
dentale uitrusting • In-line skates
• Printcilinders
• Robots
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2301114
C2301115
C2302100
C3883896
Verpakkingsmaat
180 g
0.9 kg
25 kg
170 kg
Pak Type
Tube
Blik
Emmer
Trommel
Temperatuurbereik
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
Prijs per stuk €
15,65
61,50
1437,00
***
EP-lagervet voor lage temperaturen
SKF LGWM 1 is een vet met lage consistentie, gebaseerd op minerale oliën, met lithiumzeep en met additieven voor extreme druk. Het is uiterst geschikt voor de smering van lagers die zowel onder radiale als axiale ladingen werken.
• Goede filmlaagvorming bij lage temperaturen tot –30 °C (–20 °F) • Goede verpompbaarheid tot bij lage temperaturen
• Goede bescherming tegen corrosie.
• Goede waterresistentie
Typische toepassingen: 8 • Hoofdschacht van windturbines
• Schroeftransporteurs
• Gecentraliseerde smeersystemen
• Toepassingen met tweerijige tonlagers
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C1472021
C3884032
C3528029
Verpakkingsmaat
420 ml
50 kg
180 kg
Pak Type
Patroon
Trommel
Trommel
Prijs per Temperatuurbereik stuk €
-30°C - +110°C 12,10
-30°C - +110°C 1024,00
-30°C - +110°C 1994,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1081
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7485 7478 7496