Page 1094 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1094
SKF Vetten
Food Grade Smeermiddel: vet voor lage temperaturen
SKF LGFC 1 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en verdikt met aluminium complex voor toepassingen bij lage temperaturen.
• Uitstekende prestaties bij lage temperaturen
• Uitstekende water- en corrosieresistentie
• Uitstekende kleefeigenschappen
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
• Smering van lagers, gewrichten, verbindingen en sledes in de F&B industrie • Diepvriezers
• Koelprocessen
Bestelcode
C6938580
C6938579
Onderdeelnum- mer
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Pak Type
Emmer
Patroon
Temperatuurbereik
–50 to +100 °C
–50 to +100 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
19kg NSF H1 1
400ml NSF H1 1
Basis type
Synthetisch
Synthetisch
Prijs per Verdikkingsmiddel stuk €
Aluminium Complex 741,00
Aluminium Complex 16,00
Food Grade Smeermiddel: Algemene doeleinden Vet
SKF LGFS 00 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en verdikt met aluminium complex voor toepassingen waar vegetarisch voedsel en voedsel vrij van noten wordt geproduceerd.
• LGFS 00 bevat geen natuurlijke producten die afkomstig zijn van dieren, GGO’s en noten
• Het bevordert de groei van bacteriën en schimmels niet
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
Gesloten industriële tandwielkasten en automatische, gecentraliseerde smeersystemen • Verpakking
• Snij/vormmessen
• Transportbanden
Bestelcode
C6938576
Onderdeelnum-
mer Pak Type
LGFS 00/19 Emmer
Temperatuurbereik
–45 to +100 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
19kg NSF H1 00
Basis type
Synthetisch
Verdikkingsmiddel
Aluminium Complex
Prijs per stuk €
741,00
Food Grade Smeermiddel: vet voor hoge temperaturen
8
SKF LGFT 2 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en anorganisch verdikt voor toepassingen bij hoge temperaturen.
• Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen
• Uitstekende water- en corrosieresistentie
• Uitstekende kleefeigenschappen
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
Smering van lagers, gewrichten, verbindingen en sledes in de F&B industrie: • Ovens
• Andere bakkerij-uitrusting
* LGFT 2 is gebaseerd op een anorganisch verdikkingsmiddel en daarom niet compatibel met de meeste vetten gebaseerd op andere soorten verdikkingsmiddelen.
Bestelcode
C6938582
C6938581
Onderdeelnum- mer
LGFT 2/19
LGFT 2/0.4
Pak Type
Emmer
Patroon
Temperatuurbereik
–30 to +200 °C
–30 to +200 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
19kg NSF H1 2
400ml NSF H1 2
Basis type
Synthetisch
Synthetisch
Verdikkings- middel
Inorganic
Inorganic
Prijs per stuk €
963,00
20,60
1080
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
223823 223812 223821