Page 1093 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1093
SKF Vetten
EP-lagervet (extreme pressure) voor hoge belasting en een breed temperatuurbereik
SKF LGWA 2 is een kwalitatief vet op basis van minerale olie en lithium complex met weerstand
tegen extreme druk (EP). LGWA 2 is aanbevolen voor algemene industriële toepassingen en toepassingen in de automobielindustrie, voor ladingen en temperaturen die een hoger bereik hebben dan vetten voor algemene toepassingen.
• Uitstekende smering op piektemperaturen tot 220 °C (430 °F)
• voor korte periodes
• Bescherming van wiellagers die werken onder zware omstandigheden
• Efficiënte smering in natte omstandigheden
• Goede water- en corrosieresistentie
• Uitstekende smering onder zware ladingen en lage snelheden
Typische toepassingen:
• Wiellagers in wagens, trailers en trucks • Wasmachines
• Ventilator- en elektromotoren
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2299881
C2299183
C2302711
C2302065
C2301601
C3883902
Verpakkingsmaat
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
50 kg
180 kg
Pak Type
Tube
Patroon
Blik
Blik
Trommel
Emmer
Temperatuurbereik
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
Prijs per stuk €
9,85
11,90
23,20
94,30
666,00
2065,00
Food grade lagervet
SKF LGFP 2 is een zuiver, niet-toxisch lagervet dat gebaseerd is op medische witte olie door middel
van aluminiumcomplexzeep. Deze vetformule maakt enkel gebruik van ingrediënten die zijn opgenomen in de FDA*-lijst en die goedgekeurd zijn door de NSF** voor categorie H1**** service. SKF LGFP 2 is halal en kosher gecertificeerd.
• Overeenstemming met alle bestaande wetten omtrent voedselveiligheid
• Hoge waterresitentie
• Vet gaat lang mee
• Uitstekende corrosieresistentie
• Een essentieel neutrale pH-waarde
Typische toepassingen:
• Bakkerij-uitrusting
• Voedselverwerkende uitrusting
• Multi-pack cassettelagers
Pak Type
Patroon
Blik
Emmer
• Wikkelmachines
• Transportbandlagers • Bottelmachines
* FDA: U.S. Food and Drug Administration (Inspectie van voedings- en geneesmiddelen)
** NSF: U.S. National Sanitation Foundation (Volksgezondheid)
*** H1: Incidenteel contact met voedsel
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C1471971
C2298965
C3884024
Verpakkingsmaat
420 ml
1 kg
18 kg
Temperatuurbereik
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
Prijs per stuk €
15,75
38,75
672,00
Food Grade Smeermiddel: vet voor zware belastingen
SKF LGFD 2 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en verdikt met aluminium complex voor toepassingen met zware belastingen.
• Uitstekende oxidatie- en mechanische stabiliteit
• Uitstekende water- en corrosieresistentie
• Uitstekende kleefeigenschappen
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
Smering van lagers, gewrichten, verbindingen en sledes in de F&B industrie: • Verpakking
• Bottelen
• Wikkelen
• Transportbanden
8
Bestelcode
C6938578
C6938577
Onderdeelnum- mer
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Pak Type
Emmer
Patroon
Temperatuurbereik
–35 to +120 °C
–35 to +120 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
19kg NSF H1 2
400ml NSF H1 2
Basis type
Synthetisch
Synthetisch
Verdikkingsmiddel
Aluminium Complex
Aluminium Complex
Prijs per stuk €
741,00
16,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1079
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223819
7673 7476


































































































   1091   1092   1093   1094   1095