Page 1092 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1092
SKF Vetten
Universeel vet voor de industrie- en de automobielsector NLGI 2
SKF LGMT 2 is een vet op basis van minerale olie en verdikt met lithiumzeep met uitstekende thermische stabiliteit binnen zijn operationele temperatuurbereik. Dit kwalitatieve vet voor algemeen gebruik is geschikt voor een brede waaier aan industriële toepassingen en toepassingen in de automobielindustrie.
• Uitstekende oxidatiestabiliteit
• Goede mechanische stabiliteit
• Uitstekende waterresistente en roestwerende eigenschappen
Typische toepassingen: • Landbouwuitrusting
Pak Type
Tube
Patroon
Blik
Blik
Emmer
Trommel
Trommel
• Wiellagers in de automobielindustrie • Transportbanden
• Kleine elektromotoren
• Industriële kleppen
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2301116
C2301117
C2301118
C2301121
C2301119
C2301122
C2301120
Verpakkingsmaat
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Temperatuurbereik
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
Prijs per stuk €
8,00
8,30
14,20
61,10
179,00
481,00
1394,00
Universeel vet voor de industrie- en de automobielsector NLGI 3
SKF LGMT 3 is een vet op basis van minerale olie, verdikt met lithiumzeep. Dit kwalitatieve vet voor algemeen gebruik is geschikt voor een brede waaier aan industriële toepassingen en toepassingen in de automobielindustrie waarbij stevig vet vereist is.
• Uitstekende roestwerende eigenschappen
• Hoge oxidatiestabiliteit binnen het aanbevolen temperatuurbereik
Typische toepassingen:
• Lagers > 100 mm (3,9 inch) schachtmaat
• Buitenlager ringrotatie
• Vertikale schacht toepassingen
• Continu hoge omgevingstemperaturen > 35 °C (95 °F) • Propeller schachten
Pak Type
Patroon
Blik
Blik
Emmer
Trommel
Trommel
• Landbouwuitrusting
• Auto-, truck- en trailer wiellagers • Grote elektromotoren
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
Bestelcode
C2298120
C2298121
C2298123
C2298122
C2300747
C3883900
Verpakkingsmaat
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Temperatuurbereik
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
• Rollagers in de staalindustrie • Zware machines, trilschermen • Kraanwielen, kabelschijven
Prijs per stuk €
8,75
15,00
63,65
189,00
474,00
1426,00
EP-lagervet (extreme pressure) voor hoge belasting
SKF LGEP 2 is een vet op basis van minerale olie, verdikt met lithiumzeep en met additieven voor extreme druk. Dit vet zorgt voor een goede smering voor algemene toepassingen onderworpen aan zware omstandigheden en trillingen.
• Uitstekende mechanische stabiliteit
• Uiterst goede corrosiewerende eigenschappen • Uitstekende EP-prestaties (extreme druk)
Typische toepassingen:
• Pulp- en papiervervaardigingsmachines • Klauwbrekers
• Tractiemotoren voor railvoertuigen
• Stuwpoorten
Pak Type
Patroon
Blik
Trommel
Raadpleeg de SKF vet-selectiekaart in deze catalogus om het juiste vet voor uw toepassing te selecteren.
8
Bestelcode
C2301112
C2301113
C2300842
Verpakkingsmaat
420 ml
1 kg
180 kg
Temperatuurbereik
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
Prijs per stuk €
8,95
17,20
1412,00
1078
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
7473
7465 7460


































































































   1090   1091   1092   1093   1094