Page 109 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 109
Doppen 3/4” - doppen | Doppen 3/4” - Doppensets
32 EMU-2 Dopsleutelset 3/4” 14 stuks 6-kan- tig 22-50 mm
Twaalfkantdop 3/4
59 Inbusdoppen - 3/4” vierkantaandrijving
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Dopsleutels 3/4” vierkantaandrijving, standaardlengte Twaalfkant, inch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 32) of UD-profiel dopsleutels (nr. D 32), voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • sortiment U-2 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
• in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Bestelcode
C3746475
C3979347
C3976462
C3976463
Maat
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prijs per stuk €
29,64
30,43
31,21
32,78
Bestelcode
C3999378
C1252285
C1251700
C1251701
C1251704
C1251706
C1251703
C1251709
C1251708
C1251711
C1251702
C1251710
C3999374
C1251707
C1251705
C1251712
C1251713
C3999375
C3999377
C3999376
Maat
7/8 in
15/16 in
1 in
1,1/16 in
1,1/8 in
1,3/16 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,1/2 in
1,5/8 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2.1/16 in
2,1/8 in
2,1/4 in
Prijs per stuk €
15,61
15,61
16,53
17,77
18,11
18,41
19,58
19,58
20,13
22,75
23,71
26,92
27,03
29,21
30,14
31,49
34,32
34,32
34,32
35,85
Bestelcode
C1450486
Doppenset 3/4” vierkant
Prijs per stuk €
322,35
ITX 32 Schroevendraaierdopsleutel 3/4” voor inwendige TORX® schroeven
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestelcode
C2696156
C2696157
C2696158
C2552701
C2696159
Tipmaat Torx (uitsparing)
T60
T70
T80
T90
T100
Prijs per stuk €
20,93
22,05
23,10
24,30
25,43
In metalen doos, 16-delig Inhoud: 10 Doppen, zeskant 1 No 55: SW 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm 1
Ratel No 552 2 Verlengstukken No 559/8 (200 mm), No
559/16 (400 mm) 1 Kniegewricht No 554 1 Schuifstuk
IN 32 Schroevendraaierdopsleutel 3/4” voor binnenzeskantschroeven
No 556 1 T-greep No 558.
Bestelcode
C3748876
Prijs per stuk €
485,79
59TX Schroevendraaierdoppen, TORX® - 3/4” vierkantaandrijving
12 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren in plaatstalen kist
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Bestelcode
C1451061
C1451062
C1451063
C1451064
Maat
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prijs per stuk €
12,91
15,13
16,05
17,37
Voor inwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode Maat
C3976467 T60
C3976468 T70
C3976469 T80
C3976470 T90
C3976471 T100
Prijs per stuk €
31,91
34,00
35,48
38,10
40,02
Bestelcode
C5012054
Assortiment set-uitvoeringen
22-55mm
Prijs per stuk €
654,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
95
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6751
41325
10204
6769
10203
41034
10516
6595