Page 107 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 107
Doppen 3/4” - accessoires
8954 Dwarsgreep, 3/4”
3219 Verloopstuk 3/4”- 1/2”
8965 Verloopstuk voor 3/4”-aandrijfvierkant
Verloopstuk voor 3/4” aandrijfvierkant en 1/2” doppen Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 1174
Dwarsgreep 3/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512 Kunststof handgreep
Bestaande uit universele handgreep 8953 en schuifstuk 8954A
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
DIN 3120/3123; UNE 16503
Bestelcode
C1251733
Lengte
505 mm
Prijs per stuk €
47,39
Bestelcode
C1450476
Afmeting aandrijving
1/2 in
Prijs per stuk €
11,30
Prijs per stuk €
15,23
Bestelcode
C1251740
Afmeting aandrijving
3/4 F - 1/2 M in
Verloopstuk
3/4” wringstaaf
Verloopdop 3/4” naar 1/2”
Bestelcode
C2716471
Totale lengte
450 mm
Prijs per stuk €
39,50
3/4’’ binnen op 1/2’’ buiten (20 x 12,5), max. belasting 512 Nm, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-high performance staal.
Prijs per stuk €
20,75
Bestelcode
Prijs per stuk €
8958 Handgreep met gewricht, 3/4”
Handgreep met gewricht 3/4” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
Bestelcode
C3746749
Verloopstuk
C2716469 16,80 1 Verloopdop 3/4” naar 1”
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestaande uit de universele handgreep 8953 en gewricht 8958A
3/4” binnen op 1” buiten (20 x 25), DIN 3123/ISO 3316, HPQ high performance staal.
Prijs per stuk €
19,60
Prijs per stuk €
101,42
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2716470
Bestelcode
C1251734
Lengte
570 mm
C3746750 21,71
Handgereedschap & gereedschapopslag
93
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8561
41031
8559
10515
10514
6423
40742
40741
8566