Page 111 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 111
Gemengde dopsleutelsets
Doppenset 1/4”; 3/8” vierkant
TORX®-doppenset 1/4”; 1/2” vierkant 63-delig
In metalen doos, 63-delig Inhoud: 9 doppen, zeskant No 40: SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8;
9; 10; 11 mm 10 Doppen, zeskant No 52: SW 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27;
30 mm. 5 Doppen voor uitwendige TORX®-bouten No 40TX: gr. E4; E5; E6; E7;
E8 7 Doppen voor uitwendige TORX®-bouten No 50TX: gr. E10; E12; E14; E16;
E18; E20; E24 3 Inbusdoppen No 44: SW 3; 4; 5 mm 5 Inbusdoppen No 54: SW 6;
8; 10; 12; 14 mm 6 Schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten No 44KTX: SW T8; T9; T10; T15; T20; T25. 7 Schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten No 54TX: gr. T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60. 2 Ratels No 415, No 512 4 Verlengstukken No 405/2 (54 mm), No 509/5 (130 mm), No 405/6 (150 mm), No 509/10 (255 mm) 2 Cardangewrichten No 407, No 510 1 Steekhecht No 400 2 Hendels met schuifstuk No 404, No 506.
In metalen doos, 48-delig Inhoud: 8 doppen, zeskant No 40: SW 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm. 12 Doppen, twaalfkant No 45: SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm. 1 Dop, twaalfkant, lang, met beschermrubber, No 4600: SW 16 mm - 5⁄8” 3 Schroevendraaierbits voor kruiskopschroeven Phillips-Recess® 1221: gr.1; 1222: gr.2; 1223: gr. 3 1 Schroevendraaierbit voor kruiskopschroeven POZIDRIV/ SUPADRIV® PZ1222: gr. 2 6 Schroevendraaierbits voor sleufschroeven 1160: 0,5 3 mm; 1162: 0,6 x 3,5 mm; 1164: 0,8 x 4 mm; 1166: 1 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm 5 Schroevendraaierbits voor binnenzeskantbouten 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm; 1304: 8 mm 2 Ratels No 415, No 435 3 Verlengstukken No 427/3 (76 mm), No 405/6 (150 mm), No 427/10 (240 mm) 2 Cardangewrichten No 407, No 428 1 Steekhecht No 400 1 T-greep met schuifstuk No 425 2 Bithouders No 412, No 442 1 Verloopstuk No 431.
Bestelcode
C4181630
50-delige 3⁄8” + 1⁄4” doppenset
x
Prijs per stuk €
370,05
Bestelcode
C3748804
50-delige 1/2” + 1/4” doppenset 4-30 mm
Prijs per stuk €
608,89
• Samenstelling geschikt voor zowel automotive als industrie
• Doppen 3⁄8”” en 1⁄4”” voor inwendige en uitwendige TORX® schroeven
• Met robuuste, omschakelbare ratels, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling • In stalen cassette met Check-Tool-inzet
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• Met gesmede, geharde dopsleutels, voor handgebruik
• Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• 6,3 (1/4””) met extra fijn vertande omschakelbare ratel U-3
• 12,5 (1/2””) met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling U-10 T
• In GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
1
Bestelcode
C1450230
Zyklop ratelset 1⁄4” en 1⁄2”
De verschillende sets van het revolutionaire gamma van Zyklop ratelsleutels, doppen en accessoires zitten in een stevige kwaliteitskoffer. Robuuste stalen koffers voorzien
van poedercoating en schuimrubber antislip materiaal beschermen het gereedschap. De schuimrubber indeling houdt het gereedschap op zijn plaats tijdens bijvoorbeeld vervoer. Zo is direct zichtbaar wat ontbreekt. Gemakkelijk uit te nemen lade om in gereedschapskasten te plaatsen.
Prijs per stuk €
383,25
Bestelcode
C2704863
Prijs per stuk €
295,50
Bestelcode
C4196515
Grootte set-inhoud Assortiment set-uitvoeringen
43 8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 816 R 1 x 1/4 in x119 -
800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1
Prijs per stuk €
332,18
Handgereedschap & gereedschapopslag
97
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40567
10398
10380
40237 10397