Page 108 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 108
Doppen 3/4” - doppen
32 Dopsleutel 3/4” zeskant
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
8900SM Dopsleutels, 3/4”, zeskant, metrisch
Dopsleutels zeskant
Bestelcode
C4129985
C3584577
C2704282
C2552537
C2552538
C1450474
C2552539
C2552540
C2704281
C2704307
C1450475
C2704283
C2552541
C2552542
C2704284
C2704285
C2704286
Maat
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prijs per stuk €
10,59
12,24
10,97
10,67
11,59
12,97
12,51
12,35
14,89
14,58
15,20
14,58
21,68
22,80
27,38
30,98
36,15
Dopsleutels 3/4” vierkantaandrijving, standaardlengte Zeskant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
C2706056
C2705568
C2705569
C2705570
C2705571
C2705572
C2705573
C2705574
C2705575
C2705576
C2705577
C2705578
C2705579
C2705580
C2705581
C2705582
C2705583
C2705584
C2705585
C2705586
Maat
19 mm
22 mm
23 mm
24 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prijs per stuk €
14,00
14,00
14,00
14,00
15,60
15,60
16,40
16,40
16,40
17,60
18,10
18,10
19,00
19,00
21,00
23,00
29,00
36,00
43,50
49,00
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
55 Doppen - 3/4” Vierkantaandrijving Zes- kant
56 Doppen - 3/4” Vierkantaandrijving Extra diep Zeskant
1
Bestelcode
C3999379
C3425820
C3999380
C3425821
C3999381
C3425822
C3999382
C3999383
C3425823
C3425824
C3999384
C3425825
C3425826
C1251714
C1251715
C3425827
C3425828
C3425829
C3425830
Maat
19 mm
22 mm
23 mm
24 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prijs per stuk €
11,98
11,98
11,98
12,03
12,03
12,81
12,81
13,82
13,82
13,82
13,82
15,79
16,11
16,75
23,78
25,47
29,94
35,61
39,63
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Bestelcode
C3976438
C3976439
C3976440
C3976441
C3976442
C3976443
C3976444
C3976445
C3976446
C3976447
C3976448
C3976449
C3976450
C3976451
C3976452
C3976453
Maat
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prijs per stuk €
9,68
10,64
9,68
10,37
11,60
13,77
14,82
18,05
15,87
15,34
17,87
24,24
25,81
30,51
41,06
51,87
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, extra diep, AS-drive en HPQ high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Bestelcode
C3976454
C3976455
C3976456
C3976457
C3976458
C3976459
C3976460
C3976461
Maat
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Lengte (mm)
90
90
90
90
90
90
90
90
Prijs per stuk €
25,20
23,71
26,07
29,29
30,95
32,69
35,92
44,03
94
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10197 6593
8552
10198
40740