Page 110 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 110
Doorvoer - Doppensets | Gemengde dopsleutelsets
Pass-thru dopsleutelset, 14-delig 1/2” vierkantaandrijving
Pass-thru dopsleutelset Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 14 stuks
12 pass-thru doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm 1 pass-thru ratel, met flexibele kop, 72 tanden/5° actiehoek
1 pass-thru verlengstuk, 75 mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
S330 Dopsleutelset 1/4” en 3/8”, 34-delig
Dopsleutelset 1/4” en 3/8”, 33-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: hogedichtheidpolyetheen (HDPE)
Inhoud, 34-delig 12-delig 3/8” zeskantdoppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
1 ratel 3/8” met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
2 Verlengstukken 3/8”, 75 mm / 3” & 150 mm / 6”
1 Cardanstuk 3/8”
1 Bithouder 3/8” x 1⁄4”
2 zeskant bougiedoppen, 3/8”: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”)
1 Handreep 1/4” met 2-componentenhecht
1 Bithouder 1/4” x 1/4”
3 Bits 1/4”: gleuf 4, 5,5, 7 mm
4 Bits 1/4”: PH 1, 2, 3, 4,
6 Bits 1/4”: zeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
C2145180 56,42
Pass-thru dopsleutelset, 53-delig
1
Bestelcode Afmeting aandrijving
C1252150 1/4” & 3/8”
Dopsleutelset 1/4” en 3/8”, inch, 34-delig
Prijs per stuk €
61,48
Pass-thru dopsleutelset
Uitvoering: Mat verchroomd
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 53 stuks
13 pass-thru dopsleutels 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 1 pass-thru ratel, met flexibele kop, 72 tanden/5° actiehoek
1 pass-thru verlengstuk, 75 mm
10 ringadapters, zeskantschacht: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
9 E-TORX® ringadapters: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
8 bits 5/16” x 25 mm (Zinkfosfaat) Zeskant: 7, 8, 10, 12 mm TORX® Tamper: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
6 bits 1/4” x 25 mm (Zinkfosfaat) Zeskant: 5, 6 mm TORX® Tamper: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
1 x 19 mm (3/4”) zeskantaandrijving x 1/4” bitadapter
1 x 19 mm (3/4”) zeskantaandrijving x 5/16” bitadapter
1 x 19 mm (3/4”) zeskantaandrijving x 3/8” vierkantaandrijving adapter, met snelontgrendeling
1 x 19 mm (3/4”) zeskantaandrijving x 1/4” vierkantaandrijving adapter, met snelontgrendeling
1 x 19 mm (3/4”) zeskantaandrijving x 1/2” vierkantaandrijving adapter, met snelontgrendeling
Dopsleutelset 1/4” en 3/8” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 34 stuks
12 zeskantdoppen 3/8”: 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”
1 ratel 3/8” met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
2 3/8” verlengstukken 75 mm/3” en 150 mm/6”
Bestelcode
C2832095
Prijs per stuk €
118,67
1 Cardangewricht 3/8”
1 bithouder 3/8” x 1/4”
2 zeskant bougiedoppen, 3/8”: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”) 1 handreep 1/4” met 2-componentenhecht
1 bithouder 1/4” x 1/4”
3 bits 1/4”: gleuf 4, 5,5, 7 mm
4 bits 1/4”: PH 1, 2, 3, 4
6 bits 1/4”: zeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Bestelcode
C2145184
Prijs per stuk €
61,48
96
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41347 41339
41344
8624