Page 1088 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1088
Voor levensmiddelen geschikte vetten
Food Grade Smeermiddel: vet voor hoge temperaturen
SKF LGFT 2 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en anorganisch verdikt voor toepassingen bij hoge temperaturen.
• Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen
• Uitstekende water- en corrosieresistentie
• Uitstekende kleefeigenschappen
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
Smering van lagers, gewrichten, verbindingen en sledes in de F&B industrie: • Ovens
• Andere bakkerij-uitrusting
* LGFT 2 is gebaseerd op een anorganisch verdikkingsmiddel en daarom niet compatibel met de meeste vetten gebaseerd op andere soorten verdikkingsmiddelen.
Bestelcode
C6938582
C6938581
Onderdeelnum- mer
LGFT 2/19
LGFT 2/0.4
Pak Type
Emmer
Patroon
Temperatuurbereik
–30 to +200 °C
–30 to +200 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering
19kg NSF H1
400ml NSF H1
NLGI klasse
Basis type
Synthetisch
Synthetisch
Verdikkings- middel
Inorganic
Inorganic
Prijs per stuk €
963,00
20,60
2
2
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 2
• Ontworpen voor een doeltreffende smering
van alle typen kogel-, rol- en glijlagers die
onder hoge belasting worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie en andere zuivere industrieën
• Geschikt voor multifunctionele toepassingen en toepassingen met lage of hoge temperaturen, hoge belastingen en toepassingen die een hoge weerstand tegen water vereisen
• Versterkt met PTFE
• Beschikbaar in NLGI ISO 000, 0 en Nr. 2
• Ontworpen voor gebruik in gecentraliseerde
smeersystemen met meerdere lijnen
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
FOODLUBE Premier NLGI No 1
• Triple-life vet met verlengde smeerintervallen
• Hoogperformant EP-vet, versterkt met PTFE
• Verlengt in belangrijke mate de levensduur van de
lagers
• Goede belastbaarheids- en slijtage-eigenschappen
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Voor toepassingen met hoge snelheden
• Temperatuurbereik -30°C tot +180°C
• Breed toepassingsbereik inclusief: ventilatoren
& warmlopende toepassingen, lagers van
hogetemperatuurovens en elektrische motoren
• NSF H1-geregistreerd – 141084
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 0
• Ontworpen voor een doeltreffende smering
van alle typen kogel-, rol- en glijlagers die
onder hoge belasting worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie en andere zuivere industrieën
• Geschikt voor multifunctionele toepassingen en toepassingen met lage of hoge temperaturen, hoge belastingen en toepassingen die een hoge weerstand tegen water vereisen
• Versterkt met PTFE
• Beschikbaar in NLGI ISO 000, 0 en Nr. 2
• Ontworpen voor gebruik in gecentraliseerde
smeersystemen met meerdere lijnen
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
afgeleide materialen, notenolie of genetisch
gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -50°C tot +160°C
• NSF H1-geregistreerd – 121603
Bestelcode
Bedrag van de inhoud
Unit inhoud
Prijs per stuk €
afgeleide materialen, notenolie of genetisch
gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -50°C tot +160°C
• NSF H1-geregistreerd – 122067
Bestelcode
C1476000
C1476002
C1476001
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
C1476019 380,000 GRM 23,78
C1476020 18,000 KGM 721,30
• Ontworpen voor een doeltreffende smering van alle typen kogel-, rol- en glijlagers die onder hoge belasting worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie en andere zuivere industrieën
• Geschikt voor multifunctionele toepassingen en toepassingen met lage of hoge temperaturen, hoge belastingen en toepassingen die een hoge weerstand tegen water vereisen
• Versterkt met PTFE
• Beschikbaar in NLGI ISO 000, 0 en Nr. 2
• Ontworpen voor gebruik in gecentraliseerde
smeersystemen met meerdere lijnen
Bestelcode
C1476014
C1476013
Bedrag van de inhoud
4,000
18,000
Unit inhoud
KGM
KGM
Prijs per stuk €
170,51
721,30
380,000 GRM 23,78
1,000 C62 170,51
18,000 KGM 721,30
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 000
8
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren afgeleide materialen, notenolie of genetisch gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -50°C tot +160°C
• NSF H1-geregistreerd – 122068
Bestelcode
C1476017
C3437524
Bedrag van de inhoud
4,000
18,000
Unit inhoud
KGM
KGM
Prijs per stuk €
174,72
783,93
1074
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51388
51394
223823
51390
51379


































































































   1086   1087   1088   1089   1090