Page 1089 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1089
Voor levensmiddelen geschikte vetten
FOODLUBE Extreme
FOODLUBE High Temp 2
Vet voor de voedingsmiddelenindustrie
Multifunctioneel vet voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Lange termijn smering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, waar incidenteel contact met voeding kan plaatsvinden. Extreme Druk, NLGI 2. beschermt tegen corrosie.
Een beige, niet-toxisch smeermiddel, ontwikkeld voor de doeltreffende smering en bescherming van kogel-, rol- en glijlagers, glijbanen en bussen in de levensmiddelen- en farmaceutische sector, en in andere zuivere omgevingen
• Uitstekend temperatuurbestendig over een breed bereik van -30°C tot +160°C
• Vertoont uitmuntende EP-performantie onder een lasbelasting van 355 kg (4 ballen)
• Erg goed bestand tegen afwasbaarheid door water en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie
• Uitstekende oxidatiestabiliteit die resulteert in
verlengde smeerintervallen en een afname van het
smeermiddelgebruik
Werkelijk veelzijdig en reduceert op die manier de benodigde voorraad smeermiddelen in de vestiging
• Semi-transparant siliconenvet
• Versterkt met PTFE
• Geschikt voor het smeren van alle typen trage lagers
en schuivende oppervlakken bij hoge temperaturen • NGLI Nr. 2
• Temperatuurbereik -20°C tot +200°C
Bestelcode
C4193944
C4194487
C6070113
C6969377
Onderdeelnum- mer
10291-AA
20158-AA
32317-AA
32317-AA
Prijs per Hoeveelheid stuk €
1 kg 65,76
400 g 24,24
500 ml 19,74
500 ml 19,74
Bestelcode
C1476007
C1476009
C1476008
Bedrag van de inhoud
Unit inhoud
Prijs per stuk €
380,000 GRM 39,83
4,000 KGM 295,27
18,000 KGM 1204,20
Ep Voedingsindustrie vet
Bestelcode
C1476004
C1476006
C1476005
Bedrag van de Prijs per inhoud Unit inhoud stuk €
380,000 GRM 23,78
4,000 KGM 170,51
18,000 KGM 721,30
Arcanol Food2
FOODLUBE Purol
• NIEUW NSF H1 en 3H vet
• PUROLTM is een multifunctioneel vet voor
incidenteel contact met levensmiddelen en een levensmiddelverwerkend losmiddel voor rechtstreeks contact met levensmiddelen
• PUROL is geschikt voor dichtingen, gehaktmolens, mixers en snijmachines waar contact met levensmiddelen onvermijdelijk is
• PUROL biedt een breed temperatuurbereik van -10°C tot +110°C
Lagervet voor voedingsverwerkende machines. Multifunctioneel -50°C to +165°C NSF H1 geregistreerd, zorgt voor langdurende smering van voedingsverwerkende machines waar incidenteel contact met voeding kan plaatsvinden. NLGI classificatie 2. Beschermt tegen corrosie.
Bestelcode
C4194466
Onderdeelnum-
mer Hoeveelheid
20121-AA 400 g
Prijs per stuk €
47,90
- Vet voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- Vet met hoge waterbestendigheid en goede mechanische eigenschappen
- Vet met goede afdichtende werking in lagers
Basistype: Food Grade olie Verdikker: Aluminiumcomplex Temperatuurbereik: -30 .. +120°C DIN KPF2K-30
Hoge temperaturen vet voor de voedings- middelenindustrie
ISO VG klasse 100 NLGI klasse 2
8
• NSF-geregistreerd - 143392
Bestelcode
C2301179
C2299302
C3309929
C3010418
Pak Type
Patroon
Can
Emmer
Hobbock
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Prijs per stuk €
27,72
59,50
505,86
1368,88
Hoge temperaturen lagervet voor voedingsverwerkende machines -20°C to +220°C. Zorgt voor langdurende smering bij alle voedingsverwerkende machines waar incidenteel contact met voeding mogelijk is. NLGI classificatie 2. Beschermt tegen corrosie.
Bestelcode
C3435697
C3435698
Bedrag van de inhoud
370,000
4,000
Unit inhoud
GRM
KGM
Prijs per stuk €
31,31
203,98
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C4194469 20122-AA
Hoeveelheid
400 g
Prijs per stuk €
77,78
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1075
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51322
51283
50404
51307
9347
9346
9344


































































































   1087   1088   1089   1090   1091