Page 1090 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1090
SKF Vetten
SKF Vetkeuzetabel
Temperatuurbereik 1)
Temp.
M
M
M
M tot H
M
L tot M
L tot M
L tot M
L tot M
M
M
M tot H
M tot H
VH
Toerental
M
M
L tot M
L tot M
M
L tot M
M tot EH
L tot M
L tot M
VL
VL
VL tot M
M tot H
L tot M
8
Vet
LGMT 2
LGMT 3 LGEP 2 LGWA 2 LGFP 2 LGGB 2 LGLT 2 LGWM 1 LGWM 2 LGEM 2 LGEV 2 LGHB 2 LGHP 2 LGET 2
Beschrijving
Algemeen gebruik, industrie en automobielsector
Algemeen gebruik, industrie en automobielsector
Hoge belasting
Breed temperatuurbereik 4), hoge belasting
Voedingsveilig (voedingsmiddelenindustrie)
Biologisch afbreekbaar, lage toxiciteit 3)
Lage temperatuur, extreem hoog toerental
Hoge belastingen, lage temperatuur
Hoge belasting, breed temperatuurbereik
Hoge viscositeit plus vaste smeerstoffen
Extreem hoge viscositeit met vaste smeerstoffen
Hoge viscositeit EP, hoge temperatuur 5)
Hoge prestaties polyurea
Extreme temperatuur
Application examples
Wiellagers van auto’s Transportbanden & ventilatoren Kleine elektromotoren
Lagers met d >100 mm
Verticale opstelling of rotatie buitenlagerring Wiellagers van vrachtwagens en aanhangwagens
Papierverwerking, drukkerijen Strekwalslagers in de staalindustrie Zware machinerie, trilgoten
Wiellagers van auto’s en vrachtwagens Wasmachines
Elektromotoren
Apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie Verpakkingsmachines
Bottelmachines
Landbouw- en bosbouw. Constructie en grondverzet Waterzuivering en irrigatie
Spindels voor gereedschapwerktuigen en textielindustrie Kleine elektromotoren gebruikt in medische instrumenten Drukcilinders
Hoofdrotoraandrijving van windturbines Centrale smeersystemen Toepassingen met tontaatslagers
Hoofdrotoraandrijving van windturbines
Zware toepassingen off road of marine toepassingen Toepassingen blootgesteld aan sneeuw
Brekers
Bouwmachines, zoals mechanische cilinders, kraanarmen, kraanhaken
Trilzeven
Taatslagers.
Radiale en axiale geleiderollen voor trommelovens en drogers Draaikranslagers
Staal-op-staal kogelgewrichtslagers
Pulp- en papiermachines
Continugietmachines in de staalindustrie
Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C
Elektromotoren
Ventilatoren, zelfs bij hoge snelheid
Kogellagers met hoge snelheid en gemiddelde tot hoge temperatuur
Installaties voor bakkerijen (ovens) Wafelbakmachines
Textieldrogers
LTL
–30 °C
–30 °C
–20 °C
–30 °C
–20 °C
–40 °C
–50 °C
–30 °C
–40 °C
–20 °C
–10 °C
–20 °C
–40 °C
–40 °C
HTPL
120 °C
120 °C
110 °C
140 °C
110 °C
90 °C
110 °C
110 °C
110 °C
120 °C
120 °C
150 °C
150 °C
260 °C
1) LTL = Low Temperature Limit, grenswaarde lage temperatuur HTPL = High Temperature Performance Limit
2) mm2/s bij 40 °C = cSt.
3) LGGB 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 4) LGWA 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 5) LGHB 2 is bestand tegen piektemperaturen tot
120 °C 220 °C 200 °C
1076
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten


































































































   1088   1089   1090   1091   1092