Page 1087 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1087
Voor levensmiddelen geschikte vetten
Food Grade Smeermiddel: vet voor zware belastingen
SKF LGFD 2 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en verdikt met aluminium complex voor toepassingen met zware belastingen.
• Uitstekende oxidatie- en mechanische stabiliteit
• Uitstekende water- en corrosieresistentie
• Uitstekende kleefeigenschappen
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
Smering van lagers, gewrichten, verbindingen en sledes in de F&B industrie: • Verpakking
• Bottelen
• Wikkelen
• Transportbanden
Bestelcode
C6938578
C6938577
Onderdeelnum- mer
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Pak Type
Emmer
Patroon
Temperatuurbereik
–35 to +120 °C
–35 to +120 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
Basis type
Synthetisch
Synthetisch
Verdikkingsmiddel
Aluminium Complex
Aluminium Complex
Prijs per stuk €
741,00
16,00
19kg NSF H1
400ml NSF H1
2
2
Food Grade Smeermiddel: vet voor lage temperaturen
SKF LGFC 1 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en verdikt met aluminium complex voor toepassingen bij lage temperaturen.
• Uitstekende prestaties bij lage temperaturen
• Uitstekende water- en corrosieresistentie
• Uitstekende kleefeigenschappen
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd
Toepassingen:
• Smering van lagers, gewrichten, verbindingen en sledes in de F&B industrie • Diepvriezers
• Koelprocessen
Bestelcode
C6938580
C6938579
Onderdeelnum- mer
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Pak Type
Emmer
Patroon
Temperatuurbereik
–50 to +100 °C
–50 to +100 °C
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
19kg NSF H1 1
400ml NSF H1 1
Basis type
Synthetisch
Synthetisch
Verdikkingsmiddel
Aluminium Complex
Aluminium Complex
Prijs per stuk €
741,00
16,00
Food Grade Smeermiddel: Algemene doeleinden Vet
SKF LGFS 00 is vet van topkwaliteit op basis van synthetische olie en verdikt met aluminium complex voor toepassingen waar vegetarisch voedsel en voedsel vrij van noten wordt geproduceerd.
• LGFS 00 bevat geen natuurlijke producten die afkomstig zijn van dieren, GGO’s en noten
• Het bevordert de groei van bacteriën en schimmels niet
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd Toepassingen:
Gesloten industriële tandwielkasten en automatische, gecentraliseerde smeersystemen
8
Bestelcode
C6938576
Onderdeelnum-
mer Pak Type
LGFS 00/19 Emmer
Temperatuurbereik
–45 to +100 °C
• Verpakking
• Snij/vormmessen • Transportbanden
Verpakkings-
maat Goedkeuring of certificering NLGI klasse
19kg NSF H1 00
Basis type
Synthetisch
Verdikkingsmiddel
Aluminium Complex
Prijs per stuk €
741,00
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1073
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223812
223821
223819


































































































   1085   1086   1087   1088   1089