Page 1086 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1086
Vetten zware belasting/lange termijn
Sapphire Hi-Load 2
• Biedt bescherming tegen zware belasting en trillingen • Bevat molybdeendisulfide
• Temperatuurbereik -30°C tot +150°C
Sapphire 1
• Triple-life lagervet
• Verlengde smeerintervallen
• Revolutionair multi-complex smeervet
• Uitstekende belastbaarheid
• Goede corrosieweerstand
• Sapphire 1 is NLGI 1 en ideaal geschikt voor
smering van op afstand of voor toepassing in lange
Sapphire Hi-Pressure
• Uitzonderlijke belastbaarheid
• Bevat molybdeendisulfide
• Geschikt voor smering van glijlagers en laden • Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
• NLGI nr. 2 consistentie voor conventioneel
pijpleidingen
• Temperatuurbereik -30°C tot +150°C
aanbrengen
Bestelcode
C1475862
C1475864
C1475869
C1475866
Bedrag van de inhoud
400,000
5,000
18,000
50,000
Prijs per Unit inhoud stuk €
GRM 22,25
KGM 193,06
KGM 645,21
KGM 1708,01
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1475948
C1475953
C1475951
C1475952
Bedrag van de inhoud
400,000
18,000
50,000
185,000
Unit inhoud
Prijs per stuk €
C1475969 400,000 GRM 19,51
C1475971 5,000 KGM 177,09
C1475970 18,000 KGM 597,20
GRM 11,58
KGM 330,78
KGM 850,28
KGM 1997,76
Sapphire 2
• Triple-life lagervet
• Verlengde smeerintervallen
• Revolutionair multi-complex smeervet • Uitstekende belastbaarheid
• Goede corrosieweerstand
• NLGI 2
• Temperatuurbereik -30°C tot +150°C
Sapphire 000
Super lange termijn vet + MoS2
Lange termijn vet. Lithium vet met MoS2 voor
de smering van wentel- en glijlagers die worden blootgesteld aan hoge belasting. Gebruikstemperatuur van -30°C tot 130°C. Goede corrosiebescherming
en hoge weerstand tegen spatwater. Verlengd onderhoudsintervallen
8
Bedrag van de inhoud
400,000
5,000
18,000
50,000
185,000
Prijs per stuk €
10,26
90,22
329,82
866,50
2739,52
• Triple-life lagervet NLGI 000
• Verlengde smeerintervallen
• Revolutionair multi-complex smeervet
• Uitstekende belastbaarheid
• Goede corrosieweerstand
• Uitmuntende EP-prestaties (620 kg lasbelasting)
• Temperatuurbereik -30°C tot +150°C
• Sapphire 000 wordt aanbevolen en is goedgekeurd
voor gebruik met gecentraliseerde smeersystemen en voor met vet gevulde tandwielkasten
Bestelcode
C4194709
C4194723
C4194725
Onderdeelnum- mer
30565-AB
30576-AB
30578-AB
Hoeveelheid
100 ml
400 g
1 kg
Prijs per stuk €
4,64
11,74
***
Bestelcode
C1475896
C1475899
C1475898
C1475901
C1475902
Unit inhoud
GRM
KGM
KGM
KGM
KGM
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C1475921 5,000
Unit inhoud
KGM
Prijs per stuk €
96,17
C1475923 18,000 KGM 327,72
1072
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51452
51467
51450
51451
9381
51468


































































































   1084   1085   1086   1087   1088