Page 1085 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1085
Speciale vetten | Vetten zware belasting/lange termijn
Arcanol Temp200
Hoge temperaturen vet
Lithiumcomplex-EP-vet voor wentel- en glijlagers die worden blootgesteld aan hoge drukbelasting bij hoge temperaturen. Temperatuurbereik van -30°C tot +150°C (kortstondig tot +200°C). NLGI-klasse 2. Goedgekeurd door MAN 284 Li-H2. Toepassingen: Wiellagers op auto’s, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines. Lagers van elektrische motoren, pons- en vormmachines.
Arcanol Load400
- Vet voor zeer hoge belastingen en lage toerentallen
- Toepassingen met hoge schokbelastingen
- Voor lagers in windturbines
- Warmtebestendige vet voor hoge belasting
- Vet voor rolgeleiders op ovenwagens en zuigerpennen in compressoren
- Vet voor chemisch agressieve omgevingen
Basistype: Minerale olie Verdikker: Lithiumcomplex Temperatuurbereik: -20 .. +130 °C DIN KP2K-30
ISO VG klasse 400
NLGI klasse 2
Basistype: Fluorpolyether olie Verdikker: PTFE Temperatuurbereik: -30 .. +250°C DIN KFK2U-40
NLGI klasse 2
Bestelcode Pak Type
C2301088 Can
C1468386 Tube
Arcanol VIB3
Netto gewicht
1 kg
0,7 kg
Prijs per stuk €
892,61
121,10
Bestelcode
C4194718
C4194720
C4194721
Onderdeelnum- mer
30570-AA
30572-AA
30574-AA
Hoeveelheid
100 ml
400 g
5 kg
Prijs per stuk €
5,14
11,86
150,46
Bestelcode
C2367401
C2550273
C2828280
C3087272
C3010445
C2301334
C2367149
Pak Type
Tube
Can
Emmer
Emmer
Hobbock
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Prijs per stuk €
10,50
23,19
104,16
243,87
462,46
867,37
2830,79
Arcanol Multitop
Arcanol Load1000
- Vet voor hoge temperaturen en belastingen
- Vet voor toepassingen met hoge trillingen en pendulebewegingen
- Vet voor blade angle afstelsystemen in windturbines
- Vet dat voor hoge belasting geschikt is vanwege de EP-additieven
- Lage wrijving bij lage temperaturen
- Hoog toerentalfactor (n x dm)
Basistype: Minerale olie Verdikker: Lithiumcomplex Temperatuurbereik: -30 .. +140°C DIN KP3N-30
ISO VG klasse 150
NLGI klasse 3
Basistype: Semi synthetisch Verdikker: Lithium Temperatuurbereik: -30 .. +140 °C DIN KPHC2N-30
- Vet voor zeer zware belastingen
- Vet voor grote rollagers
- Vet voor lage toerentallen en schokbelastingen
Prijs per stuk €
16,14
34,28
162,69
748,66
1398,88
ISO VG klasse 68
Bestelcode Pak Type
C3010452 Tube
Netto gewicht
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Prijs per stuk €
9,63
10,27
21,29
97,92
258,06
494,55
2792,75
Basistype: Minerale olie Verdikker: Gemengd Temperatuurbereik: -20 .. +120 °C DIN KP2K-20
8
Bestelcode
C2303667
C2301237
C2303903
C2300864
C2306683
Pak Type
Patroon
Can
Emmer
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
C3534885
C3535033
C3534886
C3309937
C3534884
C3010451
Patroon
Can
Emmer
Emmer
Hobbock
Trommel
ISO VG klasse 1000 NLGI klasse 2
Bestelcode
C2301033
C3010441
C3309931
C2301486
Pak Type
Emmer
Hobbock
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Prijs per stuk €
125,88
560,47
1003,51
3533,74
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1071
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50402
50394
50337
9383
50384
50376