Page 1084 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1084
Vetten voor hoge temperaturen | Speciale vetten
Arcanol Load150
- Hoogwaardig vet voor rollagers
- Voor lineaire toepassingen
- Universeel vet voor toepassingen in de auto-industrie
Sapphire Extreme
• Voor het smeren van anti-frictie lagers bij hoge temperaturen
Arcanol Temp110
Basistype: Minerale olie Verdikker: Lithiumcomplex Temperatuurbereik: -20 .. +140°C DIN KP2N-20
ISO VG klasse 150
NLGI klasse 2 - 3
• Temperatuurbereik -25°C tot +280°C
- Vet voor elektrische machines met een hoog temperatuurbereik
- Vet voor ventilatoren en kalanders
- Vet voor medium tot zware belastingen
Basistype: Synthetisch
Verdikker: Lithiumcomplex Temperatuurbereik: -40 .. +160°C DIN KPE2R-40
ISO VG klasse 68
NLGI klasse 2
Bestelcode
C1475908
C1475910
C1475909
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3487517
C2305225
C3309932
C3310931
Pak Type
Patroon
Can
Emmer
Hobbock
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
50 kg
Prijs per stuk €
9,61
21,08
253,03
985,84
400,000 GRM 36,91
5,000 KGM 236,91
18,000 KGM 780,31
Arcanol Temp90
- Vet voor toepassingen met hoge continu temperaturen
- Vet voor elektromotoren met hoge belasting
- Vet voor machinekoppelingen en autotoepassingen
Bestelcode
C2300005
C2801440
C3010453
Pak Type
Patroon
Can
Hobbock
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
50 kg
Prijs per stuk €
53,38
126,42
5650,34
Arcanol Load220
Arcanol Temp120
- Vet voor zware toepassingen in groot toerentalbereik
- Voor trilapplicaties
- Goede weerstand tegen water
- Vet voor toepassingen met hoge continu temperaturen
- Vet voor toepassingen met hoge belasting
- Vet voor continugietmachines, hete lucht ventilatoren en ovens
Basistype: Minerale olie Verdikker: Gemengd Temperatuurbereik: -20 .. +120 °C DIN KP2/1K-30
Basistype: Synthetisch
Verdikker: Gemengd Temperatuurbereik: -30 .. +140 °C DIN KPHC2N-30
Basistype: Synthetisch
Verdikker: Polyureum Temperatuurbereik: -30 .. +180°C DIN KPHC2R-30
8
ISO VG klasse 220 NLGI klasse 1 - 2
ISO VG klasse 100 NLGI klasse 2
Bestelcode
C3309934
C1468402
C3309933
C1468403
C3010443
Pak Type
Patroon
Can
Emmer
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Prijs per stuk €
12,24
28,34
324,56
593,09
3951,75
Bestelcode
C3010455
C2299498
C3534887
C3534888
C3534876
C6041496
Pak Type
Tube
Patroon
Can
Emmer
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,02 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
25 kg
180 kg
Prijs per stuk €
3,35
12,77
27,53
130,99
608,16
3360,57
ISO VG klasse 460 NLGI klasse 2
Bestelcode
C2302017
C2303618
C2830021
Pak Type
Can
Emmer
Hobbock
Netto gewicht
1 kg
5 kg
25 kg
Prijs per stuk €
108,79
518,00
2565,35
1070
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
50371
50354
50387
51466
50392
50391


































































































   1082   1083   1084   1085   1086