Page 1083 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1083
Universele vetten
Sapphire Advance 2
Multifunctioneel vet
Arcanol Multi13
• Ultieme multifunctionele smeervet
• Lithium EP vet versterkt met PTFE voor een maximale
levensduur van kogel-, rol- en glijlagers
• Ontworpen voor toepassingen met hoge belasting,
cyclische en snelle start/stop-toepassingen
• Uitmuntende EP-prestaties (560kg lasbelasting)
• Blinkt uit in toepassingen met hoge snelheden
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Ideaal voor ventilatoren en elektromotoren
• NLGI 2
• Temperatuurbereik -30°C tot +160°C
Universeel lithium-EP-vet voor wentel- en glijlagers die worden blootgesteld aan hoge drukbelasting, schokken en trillingen. Temperatuurbereik van -30°C tot +130°C (kortstondig tot +140°C). NLGI-klasse 2. Goedgekeurd door MAN 283 Li-P2. Toepassingen: Algemeen smeervet voor auto’s, vrachtwagens, voertuigen voor zwaar werk, landbouwwerktuigen. Wiellagers. Lagers van elektrische motoren en metaalbewerkingsmachines.
- Universeel vet voor lagers met een grotere buitendiameter dan 62 mm
- Voor groefkogellagers in grote elektomotoren - Ondersteunt de afdichtingswerking
Basistype: Minerale olie Verdikker: Lithium Temperatuurbereik: -30 .. +120 °C DIN KP3K-30
Bestelcode
C4194711
C4194715
C4194716
C4194717
Onderdeelnum- mer
30566-AA
30567-AB
30568-AC
30569-AA
Hoeveelheid
100 ml
400 g
1 kg
5 kg
Prijs per stuk €
3,81
***
27,48
22,53
ISO VG klasse 68 NLGI klasse 2 - 3
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6041495
C2306056
C1468406
C3534880
C3534881
C3213776
C2302282
C3010449
Pak Type
Tube
Tube
Patroon
Can
Emmer
Emmer
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,02 kg
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Prijs per stuk €
***
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
C1475936 380,000 GRM 11,28
C1475938 18,000 KGM 363,71
Arcanol Multi12
Loctite® LB 8105
Mineraalvet
• Smeert bewegende delen
• Ideaal voor lagers, assen, ventielen en transportbanden
• Neutrale verschijning
• Geurloos
• NSF H1 registratienummer: 122979
• Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar.
Super hechtend vet
- Universeel vet voor lagers met een buitendiameter van maximaal 62 mm
- Voor groefkogellagers in kleine elektromotoren
- Bestand tegen lage temperaturen
Basistype: Minerale olie Verdikker: Lithium Temperatuurbereik: -30 .. +120 °C DIN KP2K-30
Super hechtend vet Hitte-, koude en zoutwater bestendig lithium-EP vet met uitzonderlijk hoge drukbelasting en excellente hechtende eigenschappen. Zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. Temperatuurbereik -30oC tot +140oC. NLGI-klasse 2.
ISO VG klasse 68 NLGI klasse 2
Onderdeelnum- mer
30585-AA
30587-AA
30589-AA
Prijs per stuk €
4,24
11,16
31,12
8
Bestelcode
C3010447
C2302283
C2302285
C2367150
C2842436
C3309936
C3534878
C2301745
Pak Type
Tube
Tube
Patroon
Can
Emmer
Emmer
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,02 kg
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Prijs per stuk €
2,02
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
Bestelcode
C4194727
C4194728
C4194729
Hoeveelheid
100 ml
400 g
1 kg
Bestelcode
C6871085
C6871086
Hoeveel- heid
400 ml
1 l
Bedrijfstemper- atuur
-20 +150°C
-20 +150°C
Prijs per stuk €
***
***
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1069
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210336 51453
50341
9382
9384
50348


































































































   1081   1082   1083   1084   1085