Page 1082 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1082
Speciale vetten
Sapphire Aqua-Sil
• Niet-smeltend siliconenvet voor langetermijnsmering bij extreme temperaturen
Sapphire Endure
Arcanol BIO2
• Sapphire Endure is een PFPE (geperfluoreerd polyether) vet met lange levensduur, en versterkt met
• Goed bestand tegen chemicaliën, oliën, water en PTFE
gassen
• Door WRC goedgekeurd voor warm en koud
drinkbaar water
• Temperatuurbereik -40°C tot +200°C
• NLGI Nr. 3
• Extreem stabiel bij hoge temperaturen
• Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen
- Vet voor waterzuiveringinstallaties
- Vet met snelle natuurlijke afbreekbaarheid
- Vet met goede nasmeringseigenschappen
Basistype: Synthetisch
Verdikker: Gemengd Temperatuurbereik: -30 .. +120°C DIN KPE2N-40
Bestelcode
C1475913
C1475914
C1475915
Bedrag van de inhoud
Unit inhoud
Prijs per stuk €
in agressieve omgevingen
• Uitstekende antislijtage-eigenschappen • Sterk verlengde smeerintervallen
• NLGI 2
• Temperatuurbereik -25°C tot +280°C
• NSF H1-geregistreerd – 123718
85,000 GRM 18,57
500,000 GRM 52,42
5,000 KGM 401,34
Bestelcode
C1475928
C1475929
C1475930
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
NLGI klasse 2
Bestelcode
C3310929
C2300889
C3309925
C3010416
Sapphire AQUA 2
• Ontworpen voor uitzonderlijke weerstand tegen uitwassen door water
• Biedt een hoog niveau van corrosiebescherming
• Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
100,000 GRM 145,41
700,000 GRM 955,59
1,000 KGM 1329,92
Pak Type
Patroon
Can
Emmer
Hobbock
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Prijs per stuk €
16,98
35,35
417,84
785,07
Arcanol Speed 2.6
Arcanol Load460
Bestelcode
C1475964
C1475966
C1475965
Bedrag van de Prijs per inhoud Unit inhoud stuk €
380,000 GRM 15,59
4,000 KGM 218,54
18,000 KGM 627,93
Sapphire Premier
8
- Vet voor spillagers (n * dm = 2.000.000) - Vet voor bewerkingsmachines
- Instrumentvet
Basistype: Synthetisch
Verdikker: Lithiumcomplex Temperatuurbereik: -40 .. +120°C DIN KPHC2/3K-40
ISO VG klasse 22
NLGI klasse 2-3
- Voor rollagers met pin cages in windturbines
- Voor lage opstarttemperaturen (koude klimaatomstandigheden)
- Goede weerstand tegen water en trillingen
Basistype: Minerale olie Verdikker: Lithium/Calcium Temperatuurbereik: -30 .. +130 °C DIN KP1K-30
ISO VG klasse 400
NLGI klasse 1
• Ontworpen om een breed temperatuurbereik af te dekken bij een minimale carbonisatie
• Temperatuurbereik -40°C tot +220°C
• NLGL nr. 2 consistentie voor conventioneel
aanbrengen
• Excellente smeerstof voor elektrische stekkers
Bestelcode
C3535070
C3310938
C3535069
C2306005
Pak Type
Tube
Patroon
Can
Hobbock
Netto gewicht
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
25 kg
Prijs per stuk €
37,48
46,06
95,97
1949,26
Bestelcode
C3310934
C2863609
C3310936
C3309935
C2814191
C3310935
C3310933
Pak Type
Tube
Can
Emmer
Emmer
Hobbock
Hobbock
Trommel
Netto gewicht
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Prijs per stuk €
10,09
22,20
100,89
244,09
425,05
829,37
2878,91
Bestelcode
C1475939
C1475941
C1475940
C1475943
Bedrag van de inhoud
380,000
4,000
18,000
170,000
Prijs per Unit inhoud stuk €
GRM 25,30
KGM 201,88
KGM 858,33
KGM 5687,54
1068
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51470 51454
51464
50396
51465
50380
50403