Page 1081 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1081
Levensmiddelen kluis tandwielolie | Diverse oliën | Speciale vetten
FOODLUBE Hi Torque 460
Rapid Demulse
• Hoogperformante olie, geformuleerd om de levensduur van het smeermiddel te optimaliseren, zelfs onder hoge belasting en bij hoge temperaturen
• Uitstekende demulgerende eigenschappen voor een snelle afscheiding van water, dat is vooral handig bij gebruik in combinatie met watergekoelde homogenisatoren en gelijkaardige systemen
• Goede slijtage-eigenschappen
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
afgeleide materialen, notenolie of genetisch
gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -5°C tot 130°C
• NSF H1-geregistreerd – 140252
• Voor optimale performantie; aflaten en spoelen voor
M23660
• Doeltreffende smering en afdichting van gasdraad en tapse pluggen
• Gebruik maakt voldoen aan British Standard 5494, 1978, servicenr. 6 (30.000 operaties) mogelijk
• Goede smeer- en afdichteigenschappen
• Uitstekende antislijtage- en
antivastloopeigenschappen
• Temperatuurbereik van -20°C tot +120°C voor
• Voedselveilige transmissievloeistoffen met SuPs voor het bieden van een maximale bescherming in de opstartfase
• Synthetische voedselveilige formulering
• Uitstekende belastbaarheid: FZG belastingsklasse 12
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Toegenomen onderhoudsintervallen
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
• Kwaliteit 320/460, ideaal voor hoge temperatuur
kettingen tot 180°C
permanent gebruik
Bestelcode
C1476061
Bedrag van de inhoud
20,000
Unit inhoud
LTR
Prijs per stuk €
525,27
het vullen met Rapid Demulse 220
Bestelcode
C1476249
Bedrag van de inhoud
50,000
Unit inhoud
GRM
Prijs per stuk €
14,64
Bestelcode
C1476086
C1476087
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
20,000 LTR 433,57
200,000 LTR 3770,80
Ultraglide X5
FOODLUBE Vac Pump Oil
• Hoogperformante vacuümolie, geformuleerd om de levensduur van het smeermiddel te optimaliseren, zelfs onder hoge belasting en bij hoge temperaturen
• Lage dampdruk om de pompefficiëntie te verbeteren en geschikt voor gebruik met een breed gamma vacuümpompformaten
• ISO VG 100
• Temperatuurbereik -5°C tot 130°C
• Minimaliseert afzetting in vacuümpompsystemen
• Zuiver, geurarm product
• Voorkomt corrosie door vochtinsijpeling
• Bevat geen: van dieren afgeleide materialen, notenolie
of genetisch gemodificeerde ingrediënten
• NSF H1-geregistreerd - 137855
• Voor optimale performantie; aflaten en spoelen voor
het vullen met ROCOL Vac Pump Oil
Loctite® LB 8104
• Leibaansmeermiddel voor totale bescherming
• Erg taaie film - bestand tegen afwassen door water/
beschermt tegen corrosie
• Goede smeer- & belastbaarheidseigenschappen -
reduceert slijtage en voorkomt “”stick slip””
• Snelle demulgering - snelle afscheiding van
snijproces & makkelijk verwijderbaar via olieskimmers / -afscheiders.
• Siliconen vet
• Vet voor kleppen en pakkingen
Breed temperatuurbereik
• Zorgt voor smering van de meeste plastic en elastomeren componenten
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
8
***
Bedrag van de inhoud
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4180796
Bedrag van de inhoud
75,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1476416
C1476422
C1476420
Unit inhoud
400,000 MLT 15,59
5,000 LTR 55,64
20,000 LTR 174,03
Bestelcode
C1476135
C1476134
Bedrag van de Prijs per inhoud Unit inhoud stuk €
5,000 LTR 107,11
20,000 LTR 228,03
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1067
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51484
51369
51334
51409
7633
51432


































































































   1079   1080   1081   1082   1083