Page 1080 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1080
Levensmiddelen kluis tandwielolie
Food Grade Smeermiddel: tandwielolie
SKF LFFG 220 en LFFG 320 zijn synthetische tandwieloliën die geschikt zijn voor de smering van machines gebruikt in de voedingsindustrie.
• Uitstekende EP (extreme druk) eigenschappen.
• Hoge viscositeitsindex die resulteert in een minimale variatie aan viscositeit bij temperatuursveranderingen
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd Toepassingen:
• Gesloten tandwielkasten
• Verpakking
• Transportbanden
Bestelcode
C6938587
C6938588
C6938589
C6938590
Onderdeelnummer
LFFG 220/22
LFFG 220/205
LFFG 320/22
LFFG 320/205
Pak Type
Trommel
Trommel
Trommel
Trommel
Verpakkingsmaat Goedkeuring of certificering
22l NSF H1
205l NSF H1
22l NSF H1
205l NSF H1
FOODLUBE Hi Torque 220
• Voedselveilige transmissievloeistoffen met SuPs voor het bieden van een maximale bescherming in de opstartfase
• Synthetische voedselveilige formulering
• Uitstekende belastbaarheid: FZG belastingsklasse 12
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Toegenomen onderhoudsintervallen
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
• Kwaliteit 320/460, ideaal voor hoge temperatuur
ISO VG klasse
220
220
320
320
Basis type
Prijs per stuk €
Synthetisch 456,00
Synthetisch 3990,00
Synthetisch 476,00
Synthetisch 4175,00
FOODLUBE Hi Power 150
FOODLUBE Hi Power 320
• Voedselveilige transmissievloeistoffen met SuPs voor het bieden van een maximale bescherming in de opstartfase
• Synthetische voedselveilige formulering
• Uitstekende belastbaarheid: FZG belastingsklasse 12
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Toegenomen onderhoudsintervallen
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
• Kwaliteit 320/460, ideaal voor hoge temperatuur
8
• Voedselveilige transmissievloeistoffen met SuPs voor het bieden van een maximale bescherming in de opstartfase
• Synthetische voedselveilige formulering
• Uitstekende belastbaarheid: FZG belastingsklasse 12
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Toegenomen onderhoudsintervallen
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
• Kwaliteit 320/460, ideaal voor hoge temperatuur
kettingen tot 180°C
kettingen tot 180°C
kettingen tot 180°C
Bestelcode
C1476032
C1476031
Bedrag van de inhoud
5,000
20,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
151,34
525,27
Bestelcode
C1476044
C1476043
Bedrag van de inhoud
5,000
20,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
151,34
525,27
Bestelcode
C1476058
C1476057
Bedrag van de inhoud
5,000
20,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
151,34
525,27
1066
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51363
223832
51364
51367


































































































   1078   1079   1080   1081   1082