Page 106 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 106
Doppen 3/4” - accessoires
3290 Verlengstuk 3/4”
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
3/4” verlengstukken
3/4” cardangewricht
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2701433
C2701434
Totale lengte
200 mm
380 mm
Prijs per stuk €
27,00
38,50
Bestelcode
C2717553
3287 Schuifgreep 3/4”
Prijs per stuk €
68,50
Bestelcode
C1450480
C1450479
Globaal Lengte
200 mm
400 mm
20,63
27,60
3295 Cardangewricht 3/4”
Verlengstukken - 3/4” vierkantaandrijving
DIN 3123/ISO 3316.
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Prijs per Bestelcode stuk €
C1450484 66,68
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Bestelcode
C3746747
C3746745
C3746746
Lengte
100 mm
200 mm
400 mm
Prijs per stuk €
20,14
21,71
36,36
Prijs per stuk €
130,00
Bestelcode
C1450478
Globaal Lengte
500 mm
Prijs per stuk €
26,70
3/4” omschakelbare ratel, 72 tands
1
Cardangewricht 3/4”
DIN 3123/ISO 3316.
Bestelcode
Schuifstuk, met handgreep 3/4”
Bestelcode
C2684749
Totale lengte
510 mm
Prijs per stuk €
Schuifstuk, 3/4”-aandrijving. Met handgreep 510 mm.
C3746748 68,44
Verlengstukken, 3/4”
Verlengstukken 3/4” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3123/3120; UNE 16511
8966 Cardanstuk, 3/4”
Cardanstuk 3/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Bestelcode
C1251741
Bestelcode
C3748887
Prijs per stuk €
39,93
Bestelcode
C1251737
C1251738
Lengte
200 mm
400 mm
Prijs per stuk €
27,86
37,41
Prijs per stuk €
63,79
92
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8563
41033
10511
6597
8567
10512
6426
40743
10518
6424
41030