Page 105 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 105
Doppen 3/4” - ratels
8950N Ratel, 3/4”, omschakelbaar met ronde kop
Zyklop Metaal-snelheid multi-functie ratelsleu- tel en dopsleutel set metrisch 1/2” 28-delig
3293 Z-94 Doorsteekratel 3/4”
28-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De 5 in 1 multi-functie Zyklop snelheid ratelsleutel heeft een fijn 75 tand mechanisme (5° terugdraaihoek). Het draaibare hoofdslot in 5 posities kan ook gebruikt worden als een ratel schroevendraaier wanneer het gebruikt wordt met adapter. De snelle loslating zal werken wanneer het hoofd geblokkeerd is in eender welke positie. Doordat het vervaardigd is met hoogwaardig staal, is de ratelsleutel sterk en ook zeer snel door de gepatenteerde spin mouwen. De set bevat tevens productie sterkte dopsleutels, schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengstuk en scharnier adapter.
1 x 8000 C wissel ratelsleutel; 1⁄2”x277.0
10 x 8790 HMC Dopsleutels; 10,0x37,0; 11,0x37,0; 12,0x37,0; 13,0x37,0; 14,0x37,0; 15,0x37,0; 16,0x37,0; 17,0x37,0; 18,0x37,0; 19,0x37,0
1 x 8796 LC lang verlengstuk; 1⁄2”x250,0
1 x 8794 C kort verlengstuk; 1⁄2”x52,0
1 x 8784 C2 schroevendraaier Bit Adapter; 5⁄16”x1/2”x50,0
2 x 851⁄2 Z PH schroevendraaier Bits; PH 2x32; PH 3x32 8 x 867⁄2 Z TORX® Schroevendraaier Bits; TX 20x35; TX 25x35; TX 27x35; TX 30x35; TX 40x35; TX 45x35; TX 50x35; TX 55x35
4 x 840⁄2 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 5,0x30; 6,0x30; 8,0x30; 10,0x30
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust • tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ratel 3/4”, omschakelbaar
72 Tanden / actie hoek 5o
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestaande uit ratelkop 8950N/A en universele handgreep 8953
Bestelcode
C1450483
Globaal Lengte
510 mm
Prijs per stuk €
66,00
Bestelcode
C1251729
Lengte
610 mm
Prijs per stuk €
155,86
3293 U Omschakelbare ratel 3/4”
8952N Ratel, 3/4”, omschakelbaar
Bestelcode
C6859915
Zyklop ratelset 1/2”
Prijs per stuk €
186,60
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand • met opsteek-stang
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ratel 3/4”, omschakelbaar
24 Tanden / actie hoek 15o
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Aanpassing van vastzet richting met het aandrijfvierkant Bestaande uit ratelkop 8952N/A en universele greep 8952N/B
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestelcode
C1450482
Globaal Lengte
620 mm
Prijs per stuk €
118,58
Bestelcode
C3999390
Lengte
525 mm
Prijs per 1 stuk €
133,72
Ratel met handgreep 3/4”
De verschillende sets van het revolutionaire gamma van Zyklop ratelsleutels, doppen en accessoires
zitten in een stevige kwaliteitskoffer. Robuuste stalen koffers voorzien van poedercoating en schuimrubber antislip materiaal beschermen het gereedschap. De schuimrubber indeling houdt het gereedschap op
zijn plaats tijdens bijvoorbeeld vervoer. Zo is direct zichtbaar wat ontbreekt. Gemakkelijk uit te nemen lade om in gereedschapskasten te plaatsen.
Ratelkop, 3/4”-aandrijving, omschakelbaar, 36-tands, met QuickRelease veiligheidsvergrendeling. Met handgreep 510 mm.
Bestelcode
C3447753
Assortiment set-uitvoeringen
8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 840/2 Z 1 x 5x30 - 1 x 6x30 - 1 x 8x30 - 1 x 10x30 - 851/2 Z PH 1 x PH 3x32 - 855/2 Z PZ 1 x PZ 3x32 - 867/2 Z TORX« 1 x TX 20x35 - 1 x TX 25x35 - 1 x TX 30x35 - 1 x TX 40x35 - 1 x TX 45x35 - 1 x TX 50x35 - 1 x TX 55x35 - 8784 C2 1 x 5/16 in x1/2 in x50.0 -
Prijs per stuk €
358,95
Prijs per stuk €
130,69
Bestelcode
C3748888
Handgereedschap & gereedschapopslag
91
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10385
201440
10517
6599 6603
8720
8554