Page 1063 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1063
Ketting en Drijfwerk
Foodlube Chain Fluid
BakerlubeTM CL
Kettingolie
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Goede belastbaarheidsperformantie
• Superieur bestand tegen afwasbaarheid door water • Temperatuurbereik -30°C tot +150°C
• Hogetemperatuur, synthetisch EP-smeermiddel met lange levensduur voor kettingen en transportbanden
• Speciale samenstelling voor het smeren van kettingen en lagers van transportbanden bij temperaturen tot 280°C
• Uitermate geschikt voor stansmachines, droogmachines, droogovens, bakkerij-ovens en gelijkaardige toepassingen
• Uitstekende antislijtage-eigenschappen • Oplosmiddelvrij formulering
• Uitmuntende penetratie
• Zuivere, residuvrije film
• Bevat geen oplosmiddelen
• Geschikt voor automatische smeerinrichtingen • Vochtige film met lange levensduur bij hoge
Ontworpen om te beantwoorden aan de vereisten van de meeste industriële kettingtoepassingen.
LHMT 68
SKF LHMT 68 is ideaal voor medium temperaturen en stofrijke omgevingen zoals in de cement- en materiaalverwerkende industrie, waar een hoge doordringing en lichte laag vereist zijn.
LHHT 265
SKF LHHT 265 synthetische olie is ideaal voor omstandigheden met zware belastingen en/of hoge temperaturen, zoals in de pulp-, papier- en textielindustrie. Het laat geen residuen na bij hoge temperaturen en het is neutraal ten opzichte van afdichtingen en polymeren.
Voordelen
• Verlengde levensduur van de ketting • Verhoogd hersmeringsinterval
• Minder olieverbruik
• Minder energieverbruik
Typische toepassingen:
• Transportbandkettingen • Aandrijfkettingen
• Kettingtakels
SKF kettingolie is beschikbaar in tonnen van 5 liter en als olievuller voor het SKF SYSTEM 24 enkelvoudig automatisch smeerapparaat.
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C1476036 5,000
Unit inhoud
LTR
Prijs per stuk €
152,77
C1476035 20,000 LTR 548,49
FOODLUBE Overhead Chain Fluid
• Taaie kettingolie
• Uitstekende bescherming tegen corrosie • Goede waterverplaatsingseigenschappen • Temperatuurbereik -20°C tot +150°C
temperaturen zorgt voor langdurige smering • NSF H2-geregistreerd - 141864
Bedrag van
Bestelcode de inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1476065
C1476064
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
152,77
548,49
C3435696 20,000 LTR 1084,30
BakerlubeTM HT
• Extreem hoge temperaturen, met grafiet bedekte keten en transportbandsmeermiddel
• Specifiek ontworpen als een hoogkwalitatief, drogefilm-smeermiddel voor kettingen en lagers van transportbanden in bakkerij-ovens met hoge temperaturen
• Ideaal voor gebruik indien de temperaturen te hoog zijn voor vochtige smeermiddelen
• Temperatuurbereik: vochtige film -10°C tot +180°C • Bescherming bij droge film tot +550°C
• Goede EP-performantie en antislijtage-
eigenschappen
• Hoge belastbaarheid
• Zuiver verdampende basisolie
• Voor temperaturen waarbij conventionele vloeistoffen
falen
• Bevat fijne grafietpartikels met hoge zuiverheid voor
een uitmuntende penetratie en performantie
• Bevat geen oplosmiddelen
• Droge film (boven 180°C) - trekt geen stof/vuil aan • Uitmuntende penetratie (moet worden toegepast
Bestelcode
C1472037
C1472033
Onderdeelnummer
LHMT 68/5
LHHT 265/5
Bedrag van de inhoud
5 l
5 l
Prijs per stuk €
106,00
202,00
Chain Guard 280
• Hoge temperatuur kettingsmeermiddel met uitstekende belastbaarheid
• Bevat molybdeen voor verbeterde smering
• Kan worden gebruikt op lagers
• Ideaal voor bakkerij- en moffelovens
• Temperatuurbereik 0°C tot +280°C
8
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C1476215 5,000
Unit inhoud
LTR
Prijs per stuk €
346,04
onder 120°C)
• NSF H2-geregistreerd - 141863
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
C3435699 20,000 LTR
Prijs per stuk €
C1476216 20,000 LTR 1133,11
793,82
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1049
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51261 51318
51269
51247
50875
7520


































































































   1061   1062   1063   1064   1065