Page 1062 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1062
Corrosie- en roestbescherming | Ketting en Drijfwerk
Systeemontkalker / roestverwijderaar
Een krachtige ontkalker en CIP-reiniger.
Verwijdert schilfers en roestafzetting boilers, condensorleidingen, klimaatregelingssystemen en voedselbehandelingslijnen. Reiniger voor zwaar
werk, bevat 40% fosforzuur. Ideaal als roest- en schilferverwijderaar voor ferrometalen, koper en messing. Bevat een geconcentreerde mengeling van beperkt schuimende capillair-actieve stoffen, fosforzuur en metaalcorrosieremmers.
Chain and Drive Spray
• Biedt een dunne waterbestendige film uit temperatuurbestendige minerale olie die wordt vastgehouden in een snel afbrekend schuim
• Voor het smeren van ketting- en aandrijfsystemen zonder automatische smeersystemen
Chain and Drive Fluid
Een hoogperformant smeermiddel voor kettingen
en transportbanden ontworpen voor doeltreffend penetreren en smeren en beschermen tegen corrosie.
• Temperatuurbereik -30°C tot +150°C
• •
• • •
Een breed temperatuurbereik van -15oC tot +120oC Biedt uitmuntende EP-performantie onder een lasbelasting van 250 kg
Vertoont een uitstekende penetratie in de schakels en pennen van de ketting
Een taaie waterbestendige film beschermt all typen kettingen in natte of vochtige omgevingen
Biedt uitstekende corrosiebescherming voor kettingen in vijandige omgevingen
Bestelcode
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
Prijs per stuk €
14,81
Bestelcode
C4157093
C4157092
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
14,09
53,79
C1476196 300,000 MLT
FOODLUBE Chain Spray
De aangebracht film ROCOL Chain and Drive Fluid heeft een goede adhesie, wat druipen en afsplitsen reduceert
Bestelcode
C1476221
C1476223
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
115,72
483,52
Aqua Kalk Remover
Chainguard Hi-Load Spray
8
Verwijdering van kalk. Verwijdert aanslag als kalk,
vuil en roest. Geeft na het verwijderen van de kalkaanslag, de oorspronkelijke glans terug. Bruikbaar op de meeste metalen en kunststoffen. Gebruik:
Kan geconcentreerd of verdund (tot 1:20) worden aangebracht naargelang de graad van vervuiling.
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Goede belastbaarheidseigenschappen - reduceert
slijtage
• Unieke schuimactiviteit - rendabiliteit
• Temperatuurbereik -20°C tot +110°C
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare
kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
• Smeermiddel in spuitbus voor zware toepassingen bij aandrijvingen en transportbanden
• Dunne, waterafstotende film met molybdeen voor goede belastbaarheidseigenschappen
• Voor het smeren en beschermen van kettingen en aandrijfsystemen onder zware belasting of in moeilijke omstandigheden
Bestelcode
C1363911
Bedrag van de inhoud
400,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
23,67
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C4194539 20482-AA
Volume
5 l
Prijs per stuk €
34,72
• Temperatuurbereik 30°C tot +180°C
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C1476207 300,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
14,81
1048
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
9359 8723
51275 50817
51267
51258