Page 1065 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1065
Tandwiel & riem smeermiddel
Wireshield
Tandwiel & kabel smeermiddel
Wirelube HD
Heavy Duty smeermiddel voor staalkabels, ketting
en tandwielen. Werkt tot diep in de kern van kabels, ketting en onderdelen en voorkomt daardoor het binnendringen van corrosief water en zouten. Biedt bijzonder lang bescherming tegen corrosie Geschikt voor gebruik in mechanische, onderhouds- en reparatietoepassingen. Bedrijfstemperatuur tot 120°C.
• Een hoogperformant smeermiddel voor staalkabels
• Uitstekende smeereigenschappen om slijtage van de
draden en bundels te reduceren
• Maximaliseert levensduur
• Transparante film laat een makkelijkere en efficiëntere
inspectie toe
• Druipt niet of wordt niet weggeslingerd als gevolg van
de pseudo-plastische rheologie
• Dunne, niet-klevende film verhindert opbouw van stof
en vuil
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Zuiver en prettig in gebruik
• Uitmuntende bescherming tegen corrosie
• Sterk bestand tegen afwasbaarheid door water
• Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
Smeermiddel voor tandwielen en kabels. Een speciaal beschermend smeermiddel voor open tandwielen en kabels.
Bestelcode
C4193895
Onderdeelnummer
10102-AB
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
12,92
Bestelcode
C6068188
Pak Type
Emmer
Prijs per stuk €
262,65
Bestelcode
C3435721
C3435722
Bedrag van de inhoud
18,000
160,000
Unit inhoud
KGM
KGM
Prijs per stuk €
323,39
2587,10
Smeermiddel voor staalkabel en drijfwerk
Smeert staalkabels, kettingen, koppelingen en mechanisme zelfs onder extreme belasting. Dringt door tot diep in de kern van kabels, kettingen en mechanisme waardoor het de toegang van corrosief water en corrosieve zouten voorkomt. Kan gebruikt worden tot bij temperaturen tot 120°C.
Belt Dressing Spray
Tufgear Spray
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud stuk €
C4179417 400,000 MLT 5,85
C4154914 600,000 MLT 6,92
Een kleurloze, niet-toxische, zelfklevende spray die doorslippen reduceert en die de toestand van de riemen onderhoudt zo de levensduur ervan verlengt, zelfs in vochtige of natte omstandigheden.
• Uitstekend temperatuurbestendig van -50°C tot +100°C
• NSF H1-geregistreerd
• Verlengt de levensduur van riemen en de efficiëntie 8
van de overbrenging door te verhinderen dat de riemen gaan uitdrogen, scheuren en uiteindelijk breken
• Dunne zelfklevende film verhoogt de adhesie als de riemen in contact komen met de riemschijven, wat doorslippen voorkomt, wat glazuurvorming, oververhitting en uitdrogen veroorzaakt
• Blauwe spuitdop voor makkelijke herkenbaarheid als voedselveilig product
DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie- apparatuur.
• Smeerspray met hoge viscositeit, die molybdeen bevat voor verhoogde bescherming tegen putcorrosie en verbeterde belastbaarheidsprestaties
Prijs per
• Ontworpen voor lange werkingsduur in alle omgevingen
• Dunne, taaie film
• Trekt erg weinig stof en vuil aan
• Bestand tegen uitzonderlijk hoge belastingen
• Bestand tegen vochtige omstandigheden
• Temperatuurbereik -10°C tot +100°C
Bestelcode
C1363915
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
400,000 MLT
Prijs per stuk €
19,15
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
C1363922 300,000 MLT
Prijs per stuk €
13,88
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1051
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50822
51490
8372 9400
51252
45518


































































































   1063   1064   1065   1066   1067