Page 1061 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1061
Corrosie- en roestbescherming
Sp 350 II
Roest Verwijderaar
Britox Plus
Een krachtige ontkalker, beton- en roestverwijderaar. Hoog geconcentreerd zuur product voor het snel verwijderen van de meest hardnekkige afzettingen. Professionele baksteenreiniger, verwijdert mortel- en betonspatten van baksteen, verwijdert ook algen, schuim en vuil in het algemeen van zwembaden. Geschikt voor gebruik in de bouwnijverheid, fabrieksverhuur, gereedschapsverhuur en andere onderhoudsomgevingen. Hoge concentratie en speciale bevochtigingsagenten helpen de schoonmaaktijd en
de hoeveelheid werk te beperken met een minimaal verbruik.
Corrosiebescherming voor metalen in binnenopslag (max 2 jaar). Gemakkelijk te verwijderen.
Roest en oxydatie verwijderaar. Verwijdert roest, oxidatie en aanslag van alle ferro- en nonferrometalen. Zeer hoge reinigingscapaciteit op metaaloppervlakken. Voordelig concentraat. Voorbereiding van metalen voor het verven.
Bestelcode
C4194656
Onderdeelnummer
30406-AB
Prijs per Volume stuk €
300 ml 10,62
Bestelcode
C4193999
C4194732
Onderdeelnummer
10752-AB
30610-AC
Volume
5 l
250 ml
Prijs per stuk €
107,00
12,08
Bescherming
Roestverwijderaar 28
Bestelcode
C4154928
C4179406
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
7,27
25,49
Rust Converter
Een 4 in 1 bescherming van hoge kwaliteit die roest voorkomt, vocht verplaatst en is tevens een doordringend en licht smeermiddel.
Bestelcode
C4179416
C4154890
C4157001
C4155000
SP 400
Bedrag van de inhoud
400,000
600,000
5,000
20,000
Prijs per Unit inhoud stuk €
MLT 4,44
MLT 4,54
LTR 24,00
LTR 90,18
Een roest- en schilferverwijderaar op citroenzuurbasis voor delicate legeringen. Geconcentreerde formule
die 28% gewichtspercentage citroenzuur bevat. Milde organische zuren en corrosieremmers beperken de schade aan gevoelige metalen tijdens het ontschilferen en het verwijderen van roest. Verwijdert roest en oxide- afzettingen van ferro- en niet-ferrometalen. Uitstekende behandeling voor roestverwijdering vóór fosfateren, schilderen of lakken.
Bedrag van
Bestelcode de inhoud Unit inhoud
C4179412 20,000 LTR
Prijs per stuk €
41,89
Roest omvormer. Vormt het brose roest om tot
een solide, natuurlijke beschermlaag van de stalen
structuur. Indien gewenst kan CRC Galvacolor als
afwerklaag worden aangebracht van zodra de kleur van 8 de Rust Converter van groen naar zwart is gegaan.
Bestelcode
C4194620
Onderdeelnummer
30067-AA
Volume
750 ml
Prijs per stuk €
81,34
Duurzame corrosiebescherming voor alle metalen. Bestand tegen regen. Gebruik een petroleum-solvent voor verwijdering.
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C6864688 32350-AA
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
18,90
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1047
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9337
8258
9338
8639
9332
9336
8529


































































































   1059   1060   1061   1062   1063