Page 1064 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1064
Ketting en Drijfwerk | Tandwiel & riem smeermiddel
Kettingolie geschikt voor voedingsmiddelen industrie
SKF LHFP 150 is een synthetische olie waarvan de samenstelling speciaal is afgestemd op de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Goedgekeurd door NSF1) als H12). Levert ook uitstekende prestaties bij lage temperaturen.
Kettingsmeermiddel
Een kleverig kettingsmeermiddel voor vele zware toepassingen. Een doeltreffend product wanneer
een schoon, zuiver smeermiddel met beperkte geurhinder vereist is. Geschikt voor gebruik in mechanische, montage-, fabricage-, onderhouds- en herstellingstoepassingen. Kan gebruikt worden in temperaturen tot 200°C. NSF H1 goedgekeurde status, ideaal voor gebruik op plaatsen waar voedsel bereid wordt.
Biogen Wireshield
• Langere levensduur van de ketting
• Groter interval tussen twee smeerbeurten • Minder olieverbruik
• Minder energieverbruik
• Kritieke toepassingen die een uitermate grote • Kettingen van transportbanden
• Aandrijfkettingen
• Hijskettingen
ROCOL® WIRESHIELDTM is een
hoogwaardig, bioafbreekbaar, VGP-compliant draadkabelsmeermiddel voorzien van geavanceerde pseudoplastische reologie. BIOGEN WIRESHIELD toont sectorleidende corrosiebescherming tijdens laboratoriumtests, en beschermt derhalve kabels tegen hun voornaamste storingsoorzaak.
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
Voldoet aan VGP en Eco-Label (in behandeling), wat bioafbreekbaarheid, minimale ecotoxiciteit en geringe bioaccumulatie garandeert.
Sectorleidende corrosiebescherming.
Niet-glanzende formule.
Pseudoplastische reologie helpt toepassing van het smeermiddel op de kabel door penetratie te vergroten. Het maakt bovendien eenvoudige toepassing met hoge-druk lubricators mogelijk.
BIOGEN WIRESHIELD heeft een groot temperatuurbereik -30°C tot +180°C, waardoor weerstand tegen toepassingen bij hoge temperaturen zoals compensatie van verticale bewegingen wordt gegarandeerd, en is bovendien te gebruiken in Arctische en Antarctische omstandigheden.
De dunne, niet klevende laag BIOGEN WIRESHIELD voorkomt opeenhoping van stof en vuil en wordt niet door water afgespoeld.
BIOGEN WIRESHIELD heeft uitstekende smerende eigenschappen waardoor slijtage van kabels en draden vermindert en de levensduur wordt verlengd.
BIOGEN WIRESHIELD is zeer stabiel in contact
met zout water waardoor blijvende bescherming bij blootstelling aan de zee wordt verzekerd.
Onderdeel- Bestelcode nummer
C6155775 LFFM 80/5
C1472031 LHFP 150/5
C6155776 LFFT 220/5
Bedrag van de inhoud
5 l
5 l
5 l
Prijs per stuk €
192,00
190,00
256,00
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
C4179404 400,000 MLT
C4179403 600,000 MLT
Wire Rope Spray
Prijs per stuk €
6,56
6,16
Bestelcode Kleur Pak Type
C6428604 Zwart Emmer
Wire Rope Dressing
Prijs per stuk €
568,70
Ketting smeervet
8
• Smeermiddel voor staaldraad in spuitbus
• Bevat molybdeen en andere antislijtage-additieven • Doeltreffende bescherming tegen corrosie
• Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
• Half-vloeibaar, niet-smeltend, taai vet
• Bevat molybdeen dat binnendringt in de kern van
de draad en een uitstekende smering en hoge
belastbaarheid biedt
• Stoot water af en beschermt tegen externe corrosie,
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
PTFE Smeervet met lange levensduur voor gebruik
bij voedingsverwerkende machines. Zeer goede bestendigheid tegen uitwassen door water. Goed bestand tegen hoge belasting en uitstekende anti- corrosie eigenschappen. Temperatuurbereik van -15°C tot +175°C.
C1363916 400,000 MLT 17,67
zelfs in zeewater
• Kan worden gebruikt voor alle non-frictie
aandrijvingsdraden in vijandige omgevingen • Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
Bestelcode
C6070112
C4194616
Onderdeelnum- mer
32316-AA
30033-AA
Volume
500 ml
5 l
Prijs per stuk €
20,18
Bestelcode
C1476161
C1476160
Bedrag van de inhoud
4,000
18,000
Unit inhoud
KGM
KGM
Prijs per stuk €
104,12
465,11
1050
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
9394
7518
50824
8393
51489
223933