Page 1060 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1060
Corrosie- en roestbescherming
Rustshield Spray
• Dunne, wasachtige film die verlengde corrosiebescherming biedt binnen en buiten, zelfs in de zwaarste omstandigheden
• Biedt ook restsmering voor de unit etc.
• Beschermt tot 12 maanden lang in open lucht
• Ideaal geschikt voor het beschermen van uitrusting
Bright Galva
Alu Hi-Temp
Alu Hi-Temp Corrosiebestrijding bij hoge temperatuur. Corrosiebestrijding bij hoge temperatuur (permanent 600°C). Vormt, na blootstelling aan 200°C gedurende 1 uur een glanzende harde film.
die wordt ingescheept
• Temperatuurbereik -20° C tot +110° C
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
Een zeer geconcentreerde, heldere afwerking verschaffend mengsel voor het galvaniseren van zink en aluminium. Biedt langdurige bescherming tegen corrosie aan metalen oppervlakken. Hoge concentratie aan vaste stoffen voor een betere bescherming en dekking. Kan gebruikt worden als plaatselijke hersteller voor schade aan gegalvaniseerde oppervlakken ten gevolge van het lassen en verzagen. Kan gebruikt worden bij temperaturen tot 160 °C.
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C4194409 11074-AA
C7027848 32921-AA
Zink
Prijs per Volume stuk €
400 ml
500 ml 24,10
C1476486 300,000 MLT 14,41
Cold Galvanising Spray
Koude galavaniserende spray voor zware toepassingen
• Kathodisch principe - krassen worden opnieuw
gesloten door de vorming van zinkoxide en
carbonaten
• Niet-toxische formulering - lood- en chromaatvrij Temperatuurbereik -30° C tot +450° C
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
C4179401 400,000 MLT
Prijs per stuk €
8,82
8,82
C4154896
Galva Brite
600,000 MLT
Lange termijn cathodische corrosie bescherming van ferro metalen. Bestendig tegen krassen, buigen en puntlassen. Volgens EN ISO 1461:1999 geschikt renovatiemiddel.
Onderdeelnum- Prijs per
Bestelcode
C6070106
3-36
mer Volume
30563-AA 500 ml
stuk €
24,44
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
C3436635 400,000 MLT
Zinc Galva
8
Prijs per stuk €
15,89
Glanzende koud-galvanisatie. Zink, aluminium, anti- corrosie additieven en een duurzaam hars bieden optimale corrosiebescherming. Verouderingsaspect zoals bij warm galvanisatie, ideaal voor herstelling van gegalvaniseerde stukken.
Bestelcode
C6070101
Onderdeelnum- mer
30423-AA
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
16,82
Een hoog geconcentreerd zinkgalvaniserend mengsel. Biedt op lange termijn bescherming tegen corrosie bij metalen oppervlakken. Herstelt schade aan gegalvaniseerde oppervlakken ten gevolge van het lassen en verzagen. Kan gebruikt worden in temperaturen tot 250°C. 95% zink metaalinhoud voor langere bescherming.
3-36 Beschermt tegen corrosie en smeert. Stopt roest en corrosie op alle ferro en non-ferro metalen tijdens opslag, bewerking en transport. Verdringt water, beschermt tegen vocht. Smeert en dringt door Beschermt tegen corrosie.
Bestelcode
C4154904
C4179402
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4193899
C6070096
C4193908
Onderdeelnummer
10106-AB
10110-AS
10114-AA
Volume
300 ml
500 ml
5 l
Prijs per stuk €
8,66
12,96
90,94
600,000 MLT 11,60
600,000 MLT 11,60
1046
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
8410
51418
51449
9329
8413
9393
9335
9333