Page 1059 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1059
Contactreinigers | Corrosie- en roestbescherming
N.F. Precisie Reiniger
Urethane Isolation Rood
Rode isolerende coating, droogt snel, hecht goed. Vormt een niet-geleidende film. Beschermt tegen water, vocht en vuil. Hoge spanningsvastheid sterkte.
Z30 Corrosion Inhibitor
• Legt een dunne, droge flexibele film aan voor een doeltreffende bescherming tegen corrosie zowel binnen als buiten
• Film zal niet scheuren of afbreken en geen stof of vuil aantrekken
• Beschermt tot 2 jaar lang
• Aanbrengen met borstel of rol, of via onderdompelen
Unieke Niet-ontvlambare reiniger. Reiniger voor electrische en electronische componenten.
Bestelcode
C4194694
2-26
Onderdeelnum- mer
30490-AB
Volume
300 ml
Prijs per stuk €
84,34
Bestelcode
C4193978
Onderdeelnummer
10639-AB
Volume
300 ml
Prijs per stuk €
17,52
Urethane Clear
Bestelcode
C1476305
C1476308
Bedrag van de inhoud
300,000
20,000
Unit inhoud
MLT
LTR
Prijs per stuk €
10,74
514,71
FOODLUBE Protect
Onderhoud en beschermt elektrische apparaten. Verdringt water en beschermt tegen vocht. Voorkomt corrosie en oxidatie. Smeert en dringt door
Transparante isolerende coating, droogt snel, hecht goed. Vormt een niet-geleidende film. Beschermt tegen water, vocht en vuil. Hoge spanningsvastheid sterkte.
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C6070100 30348-AB
C4193893 10089-AA
Lectra Clean II
Volume
500 ml
5 l
Prijs per stuk €
19,68
84,88
Bestelcode
C4193974
Dust Free
Onderdeelnummer
10628-AB
Volume
300 ml
Prijs per stuk €
16,24
CRC Lectra Clean II is een krachtige reiniger, speciaal samengesteld voor elektrische motoren en toebehoren.
Dust Free verwijdert stof. Zuiver, samengeperst droog gas. Efficiënt om stof, vuil en andere verontreiniging te verwijderen. Laat geen residu of condensaat achter. Toepassingen: Elektronica, fotografische en kantoorbenodigheden, precisie onderdelen, servo- mechanismen.
• Voedselveilige corrosiebescherming op lange termijn voor alle metalen onderdelen
• Geschikt voor bescherming binnen en buiten
• Corrosiebescherming op lange termijn voor zware
toepassingen - buiten tot 2 jaar
• Zichtbare film voor makkelijke identificatie
• Waterafstotend voor onmiddellijke bescherming
• Geschikt voor gebruik op alle metalen 8 • Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
• 300 ml spuitbus
• NSF H1-geregistreerd – 132236
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare
kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
Bestelcode
C4193947
C4193948
C6070102
Onderdeelnum- mer
10314-AA
10315-AA
30449-AH
Volume
5 l
20 l
500 ml
Prijs per stuk €
106,80
446,52
19,68
Bestelcode
C6070111
C6864727
C4194445
C4194446
C4194447
C4194448
C4194449
Onderdeelnum- mer
32315-AA
32315-AC
20108-AA
20108-AB
20108-AD
20108-AE
20108-AH
Volume
400 gm
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
Prijs per stuk €
30,48
Bestelcode
C1475987
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
300,000 MLT
Prijs per stuk €
17,51
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1045
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9351
9399
9374
9357
9330
9331
51319
51495