Page 1058 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1058
Contactreinigers
Aqua Traffic Film Remover
Krachtig reinigingsmiddel voor voertuigen. Water gebaseerde reiniger voor alle vuilafzetting afkomstig van vervuiling (landelijk en industrieel). Kan handmatig worden aangebracht, met een hogedrukreiniger of
een automatische wasinstallatie. Veilig in gebruik op de meeste kunststoffen, geverfde oppervlakken en carrosseriedelen. Gebruik: Kan warm of koud worden gebruikt. Kan geconcentreerd of verdund worden aangebracht tot 1:20 tot 200, naargelang de graad van vervuiling.
WD40SP CONTACT CLEANER
Contact reiniger.
WD-40 SpecialistTM Snelwerkende Contactspray verwijdert olie, vuil, vloeimiddel- en oxidatieresten van gevoelige elektrische en elektronische apparaten. Het dringt ook door tot moeilijk bereikbare plaatsen en droogt snel zonder resten achter te laten. Het kan worden gebruikt bij elektrische apparaten, contacten, kunststof en rubber.
Uw voordelen:
- Snelwerkend en niet geleidend
- Droogt snel zonder resten achter te laten
- Voor elektronische apparaten, contacten, kunststoffen en rubber
Neutrale precisie reiniger voor gevoelige elektronische/ elektrische onderdelen. Reinigt lichte vervuiling, stof, lichte olie- en vingerafdrukken. Laat geen residu achter
Bestelcode
C6070103
C4194670
C4194671
C4194672
C4194673
C4194674
C4194675
Onderdeelnum- mer
30470-AB
30469-AA
30469-AB
30469-AC
30469-AE
30469-AF
30469-AG
Volume
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
Prijs per stuk €
15,96
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C4194543 20486-AA
Electra Clean Spray
Volume
5 l
Prijs per stuk €
64,56
Bestelcode
C6070567
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
5,92
QD Contact Cleaner
Supersolve AS
Extra zuivere solventreiniger voor gevoelige elektronische en elektrische uitrustingen. Sneldrogend. Verwijdert lichte vervuiling. Laat geen residu achter Veilig in gebruik op de meest gangbare kunststoffen, rubbers en coatings.
• Sneldrogende reiniger op basis van oplosmiddelen voor gebruik op elektrische componenten
• Droogt op zonder resten achter te laten die de elektrische performantie aantasten
• Uitstekend reinigend vermogen
• Sneldrogend
• Residu-vrij
• Compatibel met de meest gangbare kunststoffen
• Niet gebruiken op uitrusting onder spanning
Een extreem snel verdampende elektrische/ elektronische verdamper en ontvetter. Doeltreffend verwijderen van olie en partikeltjes van elektrische
en elektronische onderdelen, instrumenten, machineonderdelen en oppervlakken. Verfijnde formule zal gevoelige uitrusting of onderdelen niet beschadigen, brandbaarheid wordt onderdrukt door het gebruik van onbrandbare drijfgassen. Getest en goedgekeurd voor ruimtetoepassingen. NSF K1-goedgekeurde status voor gebruik als een elektrische reiniger en ontvetter op plaatsen waar voeding bereid wordt.
Bestelcode
C4194693
C7027853
Onderdeelnummer
30485-AD
32429-AA
Volume
300 ml
500 ml
Prijs per stuk €
11,44
9,60
8
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C1363918 300,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
18,93
Bestelcode
C4154908
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
600,000 MLT
Prijs per stuk €
11,16
1044
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51423
9363
8435
48086
9373
9372


































































































   1056   1057   1058   1059   1060