Page 104 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 104
Doppen 1/2” - doppensets
Zyklop Metal-Push Slim ratelsleutel en dop- sleutel set metrisch 1/2” 28-delig
28-delige 1/2” doppenset UD 10-32 mm
• Met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • Met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
SLIM SIXTY 77-delige 1/2” doppenset
• In GEDORIT blauwe stalen cassette • Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
inhoud: ratel SLIM SIXTY 1/2”: 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop dopsleutels
6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm dopsleutel-schroevendraaiers 6-kant 7 8 10 12 14 mm zaagsnede 8 10 mm kruiskop PH 3 toebehoren: verlengstukken 125 mm, 250 mm cardangewricht T-greep verlengstuk 200 mm met verloopstuk 1/2” - 3/8” ratel SLIM SIXTY 1/4”: 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop dopsleutels 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8
9 10 11 12 13 mm bits zaagsnede 4,5 5,5 6,5
8 mm kruiskop PH 0 1 2 3 kruiskop PZ 0 1 2
3 TORX® T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 binnenzeskant: 3 4 5 6 8 10 mm toebehoren: verlengstukken 50 mm, 150 mm cardangewricht bit-schroevendraaiergreep adapter 1/4” 6kt x 1/4” adapter 1/4” x 1/4” bit-opname
28-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De push ratelsleutel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht, precisie en zacht doorduw vierkante aandrijving met een fijn 76 tandratel mechanisme (4.7° draaihoek).
Unieke blokkeringsfunctie blokkeert zowel de productiekracht dopsleutels en de vierkantsaandrijving. De set bevat tevens schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengstuk en scharnier adapter.
1 x 8003 C doorsteek ratelsleutel; 1⁄2”x281.0 1
10 x 8790 HMC Dopsleutels; 10,0x37,0; 11,0x37,0; 12,0x37,0; 13,0x37,0; 14,0x37,0; 15,0x37,0; 16,0x37,0; 17,0x37,0; 18,0x37,0; 19,0x37,0
1 x 8796 LC lang verlengstuk; 1⁄2”x250,0
1 x 8794 C kort verlengstuk; 1⁄2”x52,0
1 x 8784 C2 schroevendraaier Bit Adapter; 5⁄16”x1/2”x50,0
2 x 851⁄2 Z PH schroevendraaier Bits; PH 2x32; PH 3x32
8 x 867⁄2 Z TORX® Schroevendraaier Bits; TX 20x35; TX 25x35; TX 27x35; TX 30x35; TX 40x35; TX 45x35; TX 50x35; TX 55x35
4 x 840⁄2 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 5,0x30; 6,0x30; 8,0x30; 10,0x30
C4984222 273,38
42-delige 1/2” doppenset
1
Bestelcode
C6015871
Prijs per stuk €
136,73
Prijs per stuk €
171,45
Bestelcode
C6702552
Doppendoos met 11 dopsleutels en 2 toe- behoren
Zyklop Metaal-wissel Slim ratelsleutel en dopsleutel set metrisch 1/2” 28-delig
• Tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven en binnenzeskantschroeven (INBUS®)
• In GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• INBUS® = ger. handelsmerk van de firma Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Duitsland
Bestelcode
C2716815
Assortiment set-uitvoeringen
10-22 mm
Prijs per stuk €
151,50
28-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De wissel ratelsleutel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht met een precies en zacht fijn 72 tandratel mechanisme (5° draaihoek). Wissel om makkelijk van richting te kunnen veranderen De set bevat tevens productie sterkte dopsleutels, schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengingstuk en scharnier adapter.
1 x 8004 C wissel ratelsleutel; 1⁄2”x281.0 1
10 x 8790 HMC Dopsleutels; 10,0x37,0; 11,0x37,0; 12,0x37,0; 13,0x37,0; 14,0x37,0; 15,0x37,0; 16,0x37,0; 17,0x37,0; 18,0x37,0; 19,0x37,0
1 x 8796 LC lang verlengstuk; 1⁄2”x250,0
1 x 8794 C kort verlengstuk; 1⁄2”x52,0
1 x 8784 C2 schroevendraaier Bit Adapter; 5⁄16”x1/2”x50,0
2 x 851⁄2 Z PH schroevendraaier Bits; PH 2x32; PH 3x32
8 x 867⁄2 Z TORX® Schroevendraaier Bits; TX 20x35; TX 25x35; TX 27x35; TX 30x35; TX 40x35; TX 45x35; TX 50x35; TX 55x35
4 x 840⁄2 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 5,0x30; 6,0x30; 8,0x30; 10,0x30
Prijs per Bestelcode stuk €
C6702548 157,13
Doppendoos met 20 dopsleutels, 13 schro- evendraaierdoppen en 5 toebehoren
Bestelcode
C4984295
Prijs per stuk €
367,73
Bestelcode
C2716831
Assortiment set-uitvoeringen
10-32 mm
Prijs per stuk €
468,00
90
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40255
40245
40737 40733
43810
201434
201427