Page 1057 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1057
Reinigers en Ontvetters
ECAD
AquakLenz LF
Aqua Heavy Ontvetter
Hoog geconcentreerde alkalische ontvetter.
Hoog geconcentreerde, water gebaseerde schoonmaakmiddel Verwijdert snel olie, vet, silicones en sterke vervuiling. Veilig in gebruik op de meeste kunststoffen, geverfde en geëmailleerde oppervlakken. Gebruik: Kan warm of koud worden gebruikt. Kan geconcentreerd of verdund worden aangebracht tot 1:6 tot 40, naargelang de graad van vervuiling.
Een milieuvriendelijk waterige reiniger en ontvetter. Uitstekend milieuprofiel beperkt de impact op de wateromgeving. Behaalde de CEFAS Gold Status. CEFAS en HOCNF geregistreerd voor gebruik in de olievelden van de Noordzee. Biedt snelle verwijdering van zware oliën, vetten, zout, roet en verkeerslaag terwijl er een lage impact op het milieu is. Niet-bijtende formule maakt de toepassing op gevoelige metalen zoals aluminium en plaatzink mogelijk.
Een op water gebaseerde, beperkt schuimende,
niet bijtende ontvetter voor spoelwastoepassingen. Beperkt schuimende, niet bijtende, waterige ontvetter voor spoelwastoepassingen. Verwijdert restanten
van machinekoelmiddel, olie en vet van machine- onderdelen, mallen en persen. Niet-bijtende formule die veilig is voor gebruik op zachte metalen. Doeltreffende olie- en vetverwijderaar.
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4154955 20,000
Metaklenz
Unit inhoud
LTR
Prijs per stuk €
71,72
Bedrag van Bestelcode de inhoud
Prijs per Unit inhoud stuk €
Bestelcode
C4194544
Onderdeelnum- mer
20487-AA
Volume
5 l
Prijs per stuk €
47,52
C4154924 20,000 LTR 44,44
Sodaklenz
Een supergeconcentreerde, beperkt schuimende reiniger en ontvetter met een hoog alkaline gehalte. Verwijdert snel oliën, vet en verkoolde afzettingen. Geschikt voor gebruik in techniektoepassingen voor het wassen van componenten en onderdelen. Reiniger voor zware taken, prestatie wordt versterkt met surfactansen en natriumhydroxide. Zeer zuinig in gebruik.
Aqua Graffity Remover
Een niet-bijtende, beperkt schuimende alkalinereiniger en ontvetter. Een zeer doeltreffende, performante alkalinereiniger en ontvetter voor het verwijderen van zware oliën, vet en koolstofrestanten. Niet-bijtende formule, ideaal voor gebruik op zachte metalen en gegalvaniseerde oppervlakken. Geschikt voor het gebruik in techniektoepassingen voor het wassen van componenten en onderdelen. Remt het roesten van ferrometalen af na het reinigen en spoelen.
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
66,68
Verwijdert verf, inkt, viltstift,... Efficiënte en veelzijdige,
water gebaseerde reiniger voor graffiti. Thixotroop
oplossing voor gebruik op verticale oppervlakken. 8 Ideaal voor delicate oppervlakken en veilig te gebruiken
op de meeste ondergronden.
C4157096
20,000
LTR
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C4194542 20485-AA
Prijs per stuk €
133,72
Bestelcode
C4157095
Bedrag van de inhoud
20,000
Unit inhoud
LTR
Prijs per stuk €
48,88
Volume
5 l
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1043
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8772 8572
8784 8501
9362
9364