Page 1056 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1056
Reinigers en Ontvetters
HDD
Een emulgeerbare solventontvetter voor zwaar werk. Verwijdert zware oliën, vetten, teer en asfalt uit onderdelen, olietanks, machines en uitrusting. Geschikt voor gebruik in werkplaatsonderdeelwasautomaten, residu kan afgespoeld worden met water. Ideaal voor alle productie-, werkplaats- en onderhoudsbehoeften. Krachtige ontvettingsactie is ideaal voor gebruik in scheepvaart, olieproductie en reinigen van opslagtanks, machines en uitrusting.
Bedrag van Unit Prijs per Bestelcode de inhoud inhoud stuk €
C4154975 5,000 LTR 27,41
QED
Superclean
Een snel verdampende solventontvetter met beperkte geurhinder. Verwijdert olie, vet en metalen partikels van machines en elektrische onderdelen, droogt snel voor een residuvrije afwerking. Snelle verdamping en geen residu waardoor QED een uitzonderlijk goede rem- en koppelingsreiniger is. Verfijnde formule zal geen schade toebrengen aan gevoelige uitrusting of onderdelen. spuitactie in 360°, vlampunt -4°C.
Een eersteklasse ultrasnelle reiniger en ontvetter voor harde oppervlakken. Reiniger voor het verwijderen van vuil, roet, vet, oliën en schimmel voor zware toepassingen. Niet-bijtende formule, ideaal voor gebruik op zachte metalen en gegalvaniseerde oppervlakken. Geschikt voor gebruik op de meeste afwasbare oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van machines en uitrusting vóór inspectie en onderhoud.
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C4154888 400,000
Fast Klean
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
2,99
Bestelcode
C4157008
C4157006
Citrol
Bedrag van Unit de inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
8,76
33,35
C4154974
Delta
20,000 LTR 123,88
8
Een snelle verwijdering, biologisch afbreekbare solventontvetter. Emulgeert vet, olie en brandstofrestanten uit scheepsruimen en olietanks. Niet geclassificeerd als brandbaar en bevat geen aromatische koolwaterstoffen. Splitst snel op
in interceptoren en olie- en watersplitsers voor verminderde milieubelasting. Krachtige verwijderaar van zware oliën, zwaar vet, teer en asfalt.
Een krachtige, uitzonderlijk snel verdampende solventontvetter. Verwijdert zelfs de hardnekkigste olie- en vetresiduen van metalen, machines en elektrische onderdelen. Gebruikt waar de snelst drogende reiniging zonder hulp essentieel is. Bevat geen aromatische koolwaterstoffen, vlampunt -18°C.
Een citrusmicro-emulsie reiniger & ontvetter. In water verdunbare ontvetter en reiniger voor onderdelen, oppervlakken, machines en uitrusting. Verwijdert snel zware oliën en vetten van vloeren in productiezones en pakhuizen. Ideaal geschikt voor gebruik in productie-, pakhuis- en werkplaatstoepassingen. Ideaal voor het reinigen en ontvetten van motoren en zware machines en uitrusting.
Bedrag van
Bestelcode de inhoud Unit inhoud
C4154959 5,000 LTR
C4154958 20,000 LTR
Prijs per stuk €
19,55
73,71
Bestelcode
C4154907
C4154998
C4154997
Bedrag van
de inhoud Unit inhoud
500,000 MLT
Prijs per stuk €
4,52
Bestelcode
C4157059
C4157057
Bedrag van de inhoud
5,000
20,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
19,68
76,18
5,000 LTR 27,32
20,000 LTR 111,67
1042
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
8582 8603
8424 8418
8652 8607


































































































   1054   1055   1056   1057   1058