Page 1055 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1055
Reinigers en Ontvetters
Suiker oplosmiddel vloeistof
Lotoxane Fast
Lost suikerresten op. Verhindert aankleven. Verwijdert op effectieve wijze zoetigheid en andere residuen op suikerbasis van apparatuur. Een dun laagje smeerstof blijft na gebruik achter en verhindert verdere hechtig van residuen. Direct op de suikerresten aanbrengen.
Een sneller drogend Lotoxane dat drie keer sneller verdampt dan Lotoxane.
Biedt een handige ontvettingsoplossing om te beantwoorden aan alle productie-, onderhouds-, inspectie- en oppervlakvoorbereidingsbehoeften. Vlampunt 40°C. Biedt snellere droging met beperkte ontvlambaarheid. Zeer geschikt voor metaal en de meeste plasticsoorten. Getest en goedgekeurd door ruimtevaart- en andere kritieke fabrikanten.
Bestelcode
C4194626
Lotoxane
Onderdeelnummer
30204-AA
Volume
5 l
Prijs per stuk €
48,82
Prijs per stuk €
4,87
29,46
111,47
Bestelcode
C4154940
C4154941
C4154938
Lotoxane XF
Bedrag van de inhoud
500,000
5,000
20,000
Unit inhoud
MLT
LTR
LTR
Een unieke zeer verfijnde, niet brandbare, residuvrije, niet aromatische solventreiniger. Verwijdert restanten van oliën, vetten en machinekoelmiddel van machine-onderdelen, mallen, panelen en elektrische/elektronische onderdelen. Bevat geen aromatische koolwaterstoffen en is niet geclassificeerd als brandbaar, vlampunt 62°C. Ontworpen voor het verschaffen van een handige ontvettingsoplossing voor alle productie-, onderhouds-, inspectie- en oppervlakvoorbereidingsbehoeften. Goedgekeurd voor gevoelige ruimtevaarttoepassingen.
Een sneldrogende Lotoxane variant die zes keer sneller verdampt dan standaard
Lotoxane. Lotoxane XF biedt één oplossing voor gebruik op de meest gevoelige 8 metalen en plastics en in kritieke toepassingen net als het verwijderen van olie
en vet. Vlampunt 27°C. Versie die verkozen wordt door automobielproducenten
waar manuele voorbereiding op het schilderen van onderstellen en panelen
voorgeschreven wordt. Vervangt op doeltreffende wijze verdunners, MEK, tolueen en
andere gevaarlijke solventen die traditioneel gebruikt worden voor op schilderwerken voorbereidende reiniging. Bewezen doeltreffendheid bij het verminderen van de
totale uitstoot van vluchtige organische stoffen.
Bestelcode
C4154910
C4154936
C4154937
C4154934
Prijs per Description stuk €
CPRAA415ONEAM 4,89
CPRAC043500AM 4,50
CPRAC0435XXAMA 26,12
CPRAC04320XAMA 98,89
Bestelcode
C4154911
C4154952
C4154950
Prijs per Bedrag van de inhoud Unit inhoud stuk €
500,000 MLT 4,26
5,000 LTR 21,91
20,000 LTR 81,51
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1041
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8450 9370
8454 8555