Page 1051 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1051
Anti-Seize | Montagepasta’s
Anti-seize Compound
Metal Free Paste
FOODLUBE Multi-Paste
• Multifunctionele, zachte, witte antivastloop- en smeerpasta
• Voor gebruik als antivastloop-/montagepasta, voor het smeren van bussen, glijbanen en kleine open tandwielen
• Ideaal voor sluitingen uit roestvrij staal, vooral bij hogere temperaturen
• Extreem laag zwavel- en chloorgehalte
• Extreem taai – bestand tegen afwasbaarheid door
water
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
• Voorkomt vastroesten van alle typen schroefdraden
• Geschikt, zelfs in vijandige, vochtige omstandigheden • Loodvrij
• Performant bij hoge temperaturen, zelfs tot +1100°C
METAALVRIJE PASTA Hoge temperatuur antiblokkeer keramische montagepasta, van -40oC tot +1400oC. Voorkomt vastlopen en aanvreten van alle
metalen onderdelen met schroefdraad. Beschermt remonderdelen tegen vastbranden en verkomt piepen van remschijven. Geschikt voor ABS.
Bestelcode
C1475976
C1475977
C1475978
C1475980
Bedrag van de inhoud
85,000
500,000
6,000
18,000
Unit inhoud
Prijs per stuk €
GRM 11,28
GRM 20,00
KGM 210,35
KGM 556,15
Bestelcode
Onderdeelnum- mer
Volume
100 g
1 kg
Prijs per stuk €
10,64
109,36
C4193989 10720-AA
C4194586 20706-AA
Koperpasta.
afgeleide materialen, notenolie of genetisch
gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -30°C tot +450°C
Anti-seize Compound Stainless
Bedrag van de inhoud
85,000
400,000
500,000
5,000
Bestelcode
C1476053
C1476074
C1476054
C1476055
Pak Type
Tube
Patroon
Blik
Emmer
Unit inhoud
Prijs per stuk €
GRM 15,81
GRM 22,07
GRM 32,14
KGM 295,08
• Antivastloopcompound
• Temperatuurbereik -40°C tot +1000°C
FOODLUBE Multi-Paste Spray
• Multifunctionele, zachte, witte antivastloop- en smeerpasta
• Voor gebruik als antivastloop-/montagepasta, voor het
smeren van bussen, glijbanen en kleine open tandwielen 8
• Ideaal voor sluitingen uit roestvrij staal, vooral bij hogere
temperaturen
• Extreem laag zwavel- en chloorgehalte
• Extreem taai – bestand tegen afwasbaarheid door water
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
afgeleide materialen, notenolie of genetisch gemodificeerde
ingrediënten
• Temperatuurbereik -30°C tot +450°C
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof
onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie- apparatuur.
Bestelcode
C1475982
Bedrag van de inhoud
500,000
Unit inhoud
GRM
Prijs per stuk €
55,76
Loctite® LB 8150
Koperpasta. Montagepasta voor hoog temperatuur toepassingen. Beschermt tegen vastlopen, corrosie en invreten. Voorkomt en stopt piepen en trillen van remschijven. Vereenvoudigt demontage.
Bestelcode
C4193981
C7027854
C4193985
Onderdeelnummer
10690-AB
32340-AA
10699-AB
Volume
100 ml
500 ml
500 g
Prijs per stuk €
8,08
11,33
29,18
De eerste structurele snellijm. Grote weerstand tegen vocht. Spelingen vullend tot 5mm. Warmteresistent tot 150°C. Schokresistent.
• Snelle fixatie, zelfs op lage temperaturen (5°C). Beperkte condensatie.
Bestelcode
C6871087
Prijs per Bedrag van de inhoud stuk €
500 g ***
Bestelcode
C1363913
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
400,000 MLT
Prijs per stuk €
20,02
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1037
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210333
50864
50843
9407
9409
50836
50825


































































































   1049   1050   1051   1052   1053